EATON DH1-32088FN-C21C Variable Frequency Drives, 230VAC, 30 hp Max Output Power, 88 A Max Output Current, IP21 | CP4AYQ 798FK9

EATON DH1-32088FN-C21C Frekvensomriktare, 230VAC, 30 hk Max uteffekt, 88 A Max utström, IP21

Finns i lager
Artikel: CP4AYQ Modell: DH1-32088FN-C21CKorsref: 798FK9

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

74 272 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVariabel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.0875
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
EATON HMX075A1NAP3L3 Frekvensfrekvensomriktare 208 VAC, 75 A, 25 HP | BH3JNL HMX075A1NAP3L3Frekvensomformare187 184 kr
RFQ
EATON HVX025A2-4A1B1B4C4D3 Open Drive Variabel Frequency Drive 380 till 500 VAC, 38 A, | BH3VUR HVX025A2-4A1B1B4C4D3Frekvensomformare197 320 kr
RFQ
EATON HVXCONTROLDEMO Justerbar AC Variabel Frequency Drive | BH4BGA HVXCONTROLDEMOFrekvensomformare82 666 kr
RFQ
EATON LCX502C0-5A5N2 Vätskekyld frekvensomformare 520 till 690 V 502 A | BH4KMM LCX502C0-5A5N2Frekvensomformare1 945 668 SEK
RFQ
EATON SV9F40AC-5M0B30 Frekvensomriktare | BH7AYL SV9F40AC-5M0B30Frekvensomformare66 258 kr
RFQ
EATON DA1-124D3FB-B6SC Avancerad frekvensomformare 230 V 4.3 A, 1 HP | BJ2DJW DA1-124D3FB-B6SCFrekvensomformare33 999 kr
RFQ
EATON EHB4D61A1KT0G20000 medföljande frekvensomriktare, 208V, 1 hk | CP4AXM 798FJ0 EHB4D61A1KT0G20000Frekvensomformare64 478 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON DH1-32088FN-C21C Frekvensomriktare, 230VAC, 30 hk Max uteffekt, 88 A Max utström, IP21
74 272 kr /enhet