Eaton FC619-12-25 hydraulslang används i tunga maskiner, anläggningsutrustning och hydraulsystem. Denna slang erbjuder hållbarhet, flexibilitet och högtryckskapacitet för effektiv vätskeöverföring och kraftleverans i krävande miljöer.
Funktioner:
- Den har ett rör och lock av syntetiskt gummi för ökad hållbarhet och motståndskraft mot kemikalier och ämnen.
- Denna slang har en fiberförstärkning för pålitlig styrka och läckagesäkra operationer.
- Den erbjuder ett säkerhetsfaktorförhållande på 4:1 för ett extra lager av säkerhet under drift.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka gaser är kompatibla med Eaton FC619-12-25 hydraulslang?
A. Eaton FC619-12-25 hydraulslang är kompatibel med luft, automatisk transmissionsolja, dieselbränsle, etylenglykol, sötvatten, eldningsolja, bensin, hydraulolja (petroleum), hydraulolja (syntetisk), fotogen, litiumfett, smord luft, mineralolja, motorolja och saltvatten.
F. Hur rengör och underhåller jag denna slang?
A.
- Skölj den noggrant med vatten efter varje användning.
- Använd milt rengöringsmedel för djupare rengöring om det behövs.
- Inspektera regelbundet för eventuella skador eller läckor.
- Förvara på en sval, torr plats och inte i direkt solljus.
- Undvik kontakt med vassa föremål och nötande ytor.
F. Gör Raptor Supplies erbjuda Eaton hydraulslangar av större längd?
S. Ja, kunder som letar efter hydraulslangar med längre längd kan välja Eaton FC619-12X50FT och FC619-32X60FT hydraulslangar med längder på 50 respektive 60 fot.