Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON GFTCB260 GFCI effektbrytare, jordfelsskydd för personalskydd, 60 A

Finns i lager
Artikel: BH9UNX Modell: GFTCB260

Få det Maj 20, Måndag
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
3 193 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)5.08

Produktinformation:

Eaton GFTCB260 BR Series ground fault personnel protection circuit breaker is used to detect electrical leakage & shut off power instantly, thus preventing electric shocks.

Funktioner:

  • Eaton GFTCB260 BR Series circuit breaker allows plug-on mounting for secure installation.
  • Denna enhet erbjuder 2-polig anslutning och självtestning av jordfel.
  • Den levererar 10 kAIC avbrottsklassning och 60A strömstyrka.
  • Modellen kommer med en GFI-indikator och kan rymma #14 - 4 AWG trådstorlekar.

Standarder och godkännanden:

  • UL 943
  • UL 489

Vanliga frågor och svar:

F. Varför löser strömbrytarna?

A.

  • Kretsöverbelastning
  • Kortslutningar
  • Markfelsstörningar
  • Defekt kretsbrytning
  • Bågfel

F. Hur installerar man denna strömbrytare?

A.

  • Kontrollera för skador innan montering.
  • Kontrollera att monteringspanelen är förborrad med bultborrplan.
  • Placera strömbrytaren på monteringsytan.
  • Placera valfri terminaländkåpa (om sådan finns).
  • Efter montering, anslut tillbehörsledningarna och belastningsterminalerna.
  • Kontrollera plintanslutningshårdvaran för korrekt vridmomentbelastning.

F. Vilka saker ska man inspektera när man använder en strömbrytare?

A.

  • Ta bort damm eller fukt från strömbrytarens yta med ett vakuum eller en trasa. Blås inte in skräp i strömbrytaren.
  • Växla till PÅ och AV flera gånger för att säkerställa att de mekaniska länkarna är fria.
  • Kontrollera basen, manöverhandtaget och locket för eventuella sprickor, missfärgningar och flisor.
  • Kontrollera kontakter och plintar för tecken på överhettning och löshet.
  • Kontrollera monteringsutrustningen och området där den är installerad.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
EATON GFEP115 Gfci effektbrytare, industriell termisk-magnetisk utrustningsskydd, 15 A | AG8NVN GFEP11515A1120V2 754 kr
EATON GFEP120 Gfci effektbrytare, industriell termisk-magnetisk utrustningsskydd, 20 A | AG8NVP GFEP12020A1120V-
RFQ
EATON GFEP130 Typ Gfep Markfelsutrustningsskydd, 30A | AG8NVQ GFEP13030A1120V-
RFQ
EATON GFEP215 Gfci effektbrytare, industriell termisk-magnetisk utrustningsskydd, 15 A | AG8NVR GFEP21515A2240V3 925 kr
EATON GFEP220 Gfci effektbrytare, industriell termisk-magnetisk utrustningsskydd, 20 A | AG8NVT GFEP22020A2240V3 925 kr
EATON GFEP230 Gfci effektbrytare, industriell termisk-magnetisk utrustningsskydd, 30 A | AG8NVU GFEP23030A2240V3 925 kr
EATON GFEP240 Gfci effektbrytare, industriell termisk-magnetisk utrustningsskydd, 40 A | AG8NVV GFEP24040A2240V3 925 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON GFTCB260 GFCI effektbrytare, jordfelsskydd för personalskydd, 60 A
3 193 kr /enhet