Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON HFD3050 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-ram, Hfd, komplett brytare | AG8PEE 46MX73

EATON HFD3050 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-ram, Hfd, komplett brytare

Finns i lager
Artikel: AG8PEE Modell: HFD3050Korsreferens: 46MX73
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
13 365 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
AIC-betyg65kAIC @ 480V
Amps50A
RamtypFD
Antal poler3
Spänning600V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.935
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)8.59
Fartygets bredd (cm)10.49

Produktinformation:

Eaton HFD3050 kretsbrytare är en Eaton C-serie brytare idealisk för att skydda enheter från elektriska skador orsakade av överström eller kortslutning. Dess strömförande delar, utlösningsanordning och mekanismer är inrymda i ett gjutet hölje med F-ram för drift vid temperaturer från -4 till 158 grader C.

Funktioner:

  • Eaton HFD3050 kretsbrytare rymmer 14 AWG till 1/0 AWG ledningar inuti dess belastningssidas klämmor.
  • Denna kompletta brytare har fasta termiska och magnetiska kontakter för en överlägsen utlösningsprestanda och långvarigt och omedelbart strömbegränsande skydd.
  • Dess bultmonteringsstil möjliggör enkel installation på paneler eller växlar.
  • Denna 3-poliga brytare arbetar med en maximal utlösningsinställning på 225A och en minsta utlösningsinställning på 15A.
  • Enheten har tre indikerade lägen (ON, OFF och trip) på den skjutbara handtagsbarriären som visas med de internationella symbolerna I / 0 och färgkodningsremsa som indikerar rött för PÅ, vitt för utlöst och grönt för AV.

Kompatibla tillbehör:

  • Lastcentraler, paneler och växlar: Denna Eaton HFD3050-brytare kan enkelt passa på paneltavlor, växlar, motorkontrollcenter och bussbanor för smidig drift.

Standarder och godkännanden:

  • CSA
  • IEC
  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är de olika prestandavärdena för denna Eaton HFD3050 strömbrytare?

A. Eaton HFD3050 brytare har en strömstyrka på 50A och en spänning på 600VAC / 250VDC. Denna strömbrytare har ett avbrottsvärde på 100kA vid 240VAC, 65kA vid 480VAC, 25kA vid 600VAC och 22kA vid 250VDC.

F. Hur installerar man denna strömbrytare?

A.

  • Se först till att denna Eaton HFD3050 är rätt strömbrytare för applikationen.
  • Använd en bultborrplan och se till att monteringspanelen är förborrad. Endast monteringshålen för laständstödet behövs för montering av panelskivor. Se till att panelkåpan är utskuren för att korrigera skyddsmåttet vid tillämpningar med döda frontkåpor.
  • Montera enheten på panelen eller monteringsytan samtidigt som du ser till att tillbehörsledningarna kan nås. Installera och dra åt monteringsskruvarna, brickorna och muttrarna.
  • Installera en valfri terminaländkåpa om det behövs. Anslut linje- och lastterminalerna och tillbehörsledningarna. Installera terminalskärmen och interfasbarriären vid behov.
  • Kontrollera slutligen all monterings- och terminalanslutningshårdvara.

F. Vilka är punkter att inspektera innan man använder denna Eaton HFD3050 strömbrytare?

A.

  • Ta bort damm, smuts, fett eller fukt från enheten.
  • Kontrollera att de mekaniska länkarna är fria genom att slå PÅ & AV enheten flera gånger.
  • Tryck på push-to-trip-knappen på enhetens undersida för att mekaniskt lösa ut och testa att strömbrytaren fungerar korrekt.
  • Inspektera enheten för eventuella sprickor, flisor eller missfärgningar. Dra åt terminalerna och kontakterna. Kontrollera monteringsmaterialet.
  • Ta bort alla säkerhetsrisker nära det installerade området.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
EATON HFD2225 C Komplett gjuten hölje effektbrytare C | AG8PDW HFD2225225A2600V19 788 kr
EATON HFD3015 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-ram, Hfd, komplett brytare | AG8PDX 46MX68 HFD301515A3600V13 365 kr
EATON HFD3020 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-ram, Hfd, komplett brytare | AG8PDY 46MX69 HFD302020A3600V13 365 kr
EATON HFD3025 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-ram, Hfd, komplett brytare | AG8PDZ 46MX70 HFD302525A3600V14 801 kr
EATON HFD3030 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-ram, Hfd, komplett brytare | AG8PEA 46MX71 HFD303030A3600V13 365 kr
EATON HFD3035 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-ram, Hfd, komplett brytare | AG8PEB HFD303535A3600V15 793 kr
EATON HFD3040 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-ram, Hfd, komplett brytare | AG8PEC 46MX72 HFD304040A3600V13 365 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON HFD3050 C Komplett gjuten hölje effektbrytare, F-ram, Hfd, komplett brytare
13 365 kr /enhet