Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON QBHW3035H Quicklag industriell termisk-magnetisk brytare | AG8TWP

EATON QBHW3035H Quicklag industriell termisk-magnetisk brytare

Finns i lager
Artikel: AG8TWP Modell: QBHW3035H

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 367 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
AIC-betyg22kAIC @ 240V
Amps35A
RamtypBAB
Antal poler3
Spänning240V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)8.13

Produktvarianter

ProduktModellAmpsAntal polerSpänningPris
EATON QBHW1020 Quicklag industriell termisk-magnetisk effektbrytare | AG8TVR QBHW102020A1120V631SEK
EATON QBHW1025 Qb termisk magnetisk effektbrytare, Quicklag industriell termisk-magnetisk effektbrytare | AG8TVT QBHW102525A1120V873SEK
EATON QBHW1030 Qb termisk magnetisk effektbrytare, Quicklag industriell termisk-magnetisk effektbrytare | AG8TVU QBHW103030A1120V701SEK
EATON QBHW1040 Quicklag industriell termisk-magnetisk effektbrytare | AG8TVV QBHW104040A1120V735SEK
EATON QBHW1050 Qb termisk magnetisk effektbrytare, Quicklag industriell termisk-magnetisk effektbrytare | AG8TVW QBHW105050A1120V735SEK
EATON QBHW1060 Quicklag industriell termisk-magnetisk brytare | AG8TVX QBHW106060A1120V752SEK
EATON QBHW2015 Quicklag industriell termisk-magnetisk brytare | AG8TVY QBHW201515A2240V1 140 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON QBHW3035H Quicklag industriell termisk-magnetisk brytare
3 367 kr /enhet