EATON RD320T33W C Elektronisk gjuten höljesbrytare, R-ram, Rd, komplett brytare | AG8ULJ

EATON RD320T33W C Elektronisk gjuten höljesbrytare, R-ram, Rd, komplett brytare

Artikel: AG8ULJ Modell: RD320T33W

Få det Maj 15, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
AIC-betyg65kAIC @ 480V
Amps2000A
RamtypRD
Antal poler3
Spänning600V
SpänningstypAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 49.95
Fartygets höjd (cm)39.37
Fartygets längd (cm)24.77
Fartygets bredd (cm)39.37

Produktinformation:

Eaton RD320T33W C-seriens strömbrytare är designad för att skydda lågspänningsdistributionssystem mot överbelastning och kortslutning.

Funktioner:

  • Denna strömbrytare har en 2000A standardström och en maximal avbrottskapacitet på 65 kAIC vid 240VAC och 50kAIC vid 600VAC.
  • Den är försedd med bultade belastningssidoklämmor för säker anslutning.
  • Denna strömbrytare har 3-polig konfiguration för höghastighetsblåsning.

Standarder och godkännanden:

  • UL
  • CSA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är en Digitrip RMS 310?

S. Digitrip RMS 310 är en elektronisk utlösningsenhet som inkluderar en mikroprocessorbaserad, skräddarsydd, applikationsspecifik, integrerad krets för användning med serie C, K-Frame gjutna höljesbrytare.

F. Vilka saker ska man inspektera när man använder en strömbrytare?

A.

  • Rengör damm eller fukt från strömbrytarens yta med en dammsugare eller trasa. Blås inte in skräp i strömbrytaren.
  • Slå PÅ/AV flera gånger för att säkerställa att de mekaniska länkarna är fria.
  • Kontrollera basen, manöverhandtaget och locket för eventuella sprickor, missfärgningar och flisor.
  • Kontrollera kontakter och plintar för tecken på överhettning och löshet.
  • Kontrollera monteringsutrustningen och området där den är installerad.

F. Hur kan vi se om strömbrytaren inte fungerar?

A.

  • Breaker resor ofta.
  • Brännlukt från kretsboxen.
  • Brännmärken eller andra tecken på skador på kartongen.
  • Brytaren stannar inte i återställningsläget.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsPris
EATON RD316T32W C Elektronisk gjuten höljesbrytare, R-ram, Rd, komplett brytare | AG8ULE RD316T32W1600A-
RFQ
EATON RD316T35W C Elektronisk gjuten höljesbrytare, R-ram, Rd, komplett brytare | AG8ULF RD316T35W1600A-
RFQ
EATON RD316T36W C Elektronisk gjuten höljesbrytare, R-ram, Rd, komplett brytare | AG8ULG RD316T36W1600A-
RFQ
EATON RD320T32W C Elektronisk gjuten höljesbrytare, R-ram, Rd, komplett brytare | AG8ULH RD320T32W2000A-
RFQ
EATON RD320T35W C Elektronisk gjuten höljesbrytare, R-ram, Rd, komplett brytare | AG8ULK RD320T35W2000A-
RFQ
EATON RD320T36W C Elektronisk gjuten höljesbrytare, R-ram, Rd, komplett brytare | AG8ULL RD320T36W2000A-
RFQ
EATON RD325T32W C Elektronisk gjuten höljesbrytare, R-ram, Rd, komplett brytare | AG8ULM RD325T32W2500A386 856 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON RD320T33W C Elektronisk gjuten höljesbrytare, R-ram, Rd, komplett brytare