EATON S811+V85N3S S811+ Soft Starter, 850 A, V-Frame, Three-Pole, 24 V Power, -30?C To -50?C | BH6UXV 20LE73

EATON S811+V85N3S S811+ mjukstartare, 850 A, V-ram, trepolig, 24 V effekt, -30?C Till -50?C

Finns i lager
Artikel: BH6UXV Modell: S811+V85N3SKorsreferens: 20LE73

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

301 398 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotorstartare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 48.6

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
EATON S811+R10N3S S811+ Mjukstartare, 1000 A, R-ram, trepolig, 24 V Effekt, 200-600 V Driftspänning | BH6UWD 20LE60 S811+R10N3SMotorstartare87 321 kr
EATON S811+N37N3S Motorstartare | BH6UWF 20LE58 S811+N37N3SMotorstartare37 676 kr
EATON S811+R13N3S S811+ mjukstartare, 135 A, R-ram, trepolig, 24 V Ström, -30?C Till -50?C | BH6UWJ 20LE61 S811+R13N3SMotorstartare108 571 kr
EATON S811+T18N3S S811+ mjukstartare, 180 A, T-ram, trepolig, -30?C Till -50?C, 24 V Ström | BH6UWK 20LE62 S811+T18N3SMotorstartare120 209 kr
EATON S811+N66N3S S811+ mjukstartare, 66 A, N-ram, trepolig, 24 V ström, # 22-14 Awg-ledning, 120 Vdc | BH6UWL 20LE59 S811+N66N3SMotorstartare57 839 kr
EATON S811+T30V3S S811+ Mjukstartare, Mjukstartare 200Mm, 304 A, 690 V | BH6UWP 20LE67 S811+T30V3SMotorstartare128 251 kr
EATON S811+U50N3S S811+ Mjukstartare, Ram U, 500 A, 400 Hk, 480 V, # 4 Awg Till 500 Kcmil, 156-500 Fla | BH6UWQ 20LE70 S811+U50N3SMotorstartare186 916 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON S811+V85N3S S811+ mjukstartare, 850 A, V-ram, trepolig, 24 V effekt, -30?C Till -50?C
301 398 kr /enhet