Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EAZYPOWER 30176/B Borr/försänkare 1/8 tums höghastighetsstål | AH6WDA 36JF96

EAZYPOWER 30176/B Borr/Försänkning 1/8 tum höghastighetsstål

Finns i lager
Artikel: AH6WDA Modell: 30176/BKorsreferens: 36JF96
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
152SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinerad borr / försänkare
Kroppsdia.7 / 16 "
FörsänksstilEnkel
SkärriktningHöger hand
Mått typWire
FinishBright
Vinkel ingår60 grader
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt2
Total längd2.75 "
Punkt Dia.1 / 16 "
Storlek#5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Flöjttyp: Spiral

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.FinishAntal flöjtTotal längdPunkt Dia.StorlekPris
EAZYPOWER 30177 Borr / försänkare 9/64 tums avsmalnande | AH6WCX 36JF91 301771 / 2 "Bright23"9 / 64 "#6162SEK
EAZYPOWER 30177 / B Borr / försänkare 3-1 / 4 tum längd höger hand | AH6WCY 36JF92 30177 / B1 / 2 "Bright23"5 / 64 "#6152SEK
EAZYPOWER 30176 Borr / försänkare 1/8 tum diameter sandblästrad | AH6WCZ 36JF95 301767 / 16 "Bright22.75 "1 / 16 "#5162SEK
EAZYPOWER 30179 Borr/försänkare 11/64 tum konisk | AH6WDB 36JF97 301793 / 4 "Bright24"7 / 64 "#8162SEK
EAZYPOWER 30179/B Borr/försänkare 11/64 tum höger hand | AH6WDC 36JF98 30179 / B3 / 4 "Bright24"7 / 64 "#8152SEK
EAZYPOWER 30180 Borr / försänkare 3-1 / 2 tum längd sandblästrad | AH6WDD 36JF99 301807 / 8 "Bright23.625 "1 / 8 "#9162SEK
EAZYPOWER 30180 / B Borr / försänkare 3/16 tum höger hand | AH6WDE 36JG01 30180 / B7 / 8 "Bright23.625 "1 / 8 "#9152SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAZYPOWER 30176/B Borr/Försänkning 1/8 tum höghastighetsstål
152SEK /enhet