Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EAZYPOWER 35818 Jobber borrhastighet höghastighetsstål 19/64 tum | AF6KHW 19TG71

EAZYPOWER 35818 Jobber borrspets Höghastighetsstål 19/64 tum

Finns i lager
Artikel: AF6KHW Modell: 35818Korsreferens: 19TG71
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
82SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
Bit Dia.19 / 64 "
ByggHSS
Diameter19 / 64 "
MaterialHSS
Antal bitar1
Total längd4.375 "
Skaftstorlek19 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207906000

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterTotal längdSkaftstorlekPris
EAZYPOWER 30170 Jobber borrhöghastighetsstål 3/32 tum | AF6KHG 19TG58 301703 / 32 "3 / 32 "2.25 "3 / 32 "32SEK
EAZYPOWER 30171 Jobber borr höghastighetsstål 7/64 tum | AF6KHH 19TG59 301717 / 64 "7 / 64 "2.5 "7 / 64 "35SEK
EAZYPOWER 30172 Jobber borrhastighet höghastighetsstål 1/8 tum | AF6KHJ 19TG60 301721 / 8 "1 / 8 "2.75 "1 / 8 "38SEK
EAZYPOWER 30173 Jobber borrhastighet stål 9/64 tum | AF6KHK 19TG61 301739 / 64 "9 / 64 "2.875 "9 / 64 "40SEK
EAZYPOWER 30174 Jobber borrhöghastighetsstål 5/32 tum | AF6KHL 19TG62 301745 / 32 "5 / 32 "3"5 / 32 "42SEK
EAZYPOWER 35813 Jobber borrkrona höghastighetsstål 11/64 tum | AF6KHM 19TG63 3581311 / 64 "11 / 64 "3.25 "11 / 64 "42SEK
EAZYPOWER 73620 Jobber -borr Höghastighetsstål 3/16 tum | AF6KHN 19TG64 736203 / 16 "3 / 16 "3.5 "3 / 16 "42SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAZYPOWER 35818 Jobber borrspets Höghastighetsstål 19/64 tum
82SEK /enhet