Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EAZYPOWER 35935 Skruvsatsbit # 5-11 Hex 1/4 tum skaft | AH9VFC 44ZL64

EAZYPOWER 35935 Screw Setter Bit #5-11 Hex 1/4 Inch Shank

Finns i lager
Artikel: AH9VFC Modell: 35935Korsreferens: 44ZL64
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
284SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSätt in bit
AnsökningsmetodHand
BitstilHex
FinishOavslutat
MaterialS2 stål
Total längd1.25 "
Punktstorlek#5 till #11
SAE eller metriskSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0136
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)2.03
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Sexkantsstorlek: 1/4 "
    • Shank Style: Hex Power Drive
    • Single End / Double End: Single End
    • Påverkan: Ja

Produktvarianter

ProduktModellPunktstorlekPris
EAZYPOWER 35933 Skruvsatsbit 1-4 Hex 1/4 tum skaft | AH9VFA 44ZL62 35933#1 till #4263SEK
EAZYPOWER 35936 Skruvsatsbit # 8-12 Hex 1/4 tum skaft | AH9VFD 44ZL65 35936#8 till #12290SEK
EAZYPOWER 35937 Skruvsatsbit # 12-13 Sexkantskaft | AH1VFE 4ZL9 35937# 12 / # 13290SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAZYPOWER 35935 Screw Setter Bit #5-11 Hex 1/4 Inch Shank
284SEK /enhet