Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EAZYPOWER 79288 / BAG5 Däckskruvbit T20 Torx 1/4 skaft PK5 | AH3KXR 32PK91

EAZYPOWER 79288/BAG5 Däcksskruvbit T20 Torx 1/4 skaft PK5

Finns i lager
Artikel: AH3KXR Modell: 79288/BAG5Korsreferens: 32PK91

Få det Maj 6, Måndag
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
338SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPower Bit
AnsökningsmetodEffekt
BitstilTorx (R)
FinishOavslutat
MaterialS2 stål
Total längd2"
PunktstorlekT20
SAE eller metriskSAE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0313
Fartygets höjd (cm)9.53
Fartygets längd (cm)1.59
Fartygets bredd (cm)3.68
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Sexkantsstorlek: 1/4 "
    • Shank Style: Hex
    • Single End / Double End: Single End
    • Påverkan: Ja

Produktvarianter

ProduktModellPunktstorlekPris
EAZYPOWER 79288 Däckskruvbit T20 Torx 1/4 skaft PK2 | AH3KXJ 32PK83 79288T20121SEK
EAZYPOWER 79290 Däckskruvbit T25 Torx 1/4 skaft PK2 | AH3KXL 32PK85 79290T25145SEK
EAZYPOWER 79288/BAG10 Däckskruvbit T20 Torx 1/4 skaft PK10 | AH3KXQ 32PK90 79288 / BAG10T20676SEK
EAZYPOWER 79290 / BAG10 Däckskruvbit T25 Torx 1/4 skaft PK10 | AH3KXT 32PK92 79290 / BAG10T25679SEK
EAZYPOWER 79290 / BAG5 Däckskruvbit T25 Torx 1/4 skaft PK5 | AH3KXU 32PK93 79290 / BAG5T25343SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAZYPOWER 79288/BAG5 Däcksskruvbit T20 Torx 1/4 skaft PK5
338SEK /enhet