Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EBM-PAPST R4E280-AD12-15 Motoriserat pumphjul 11 ​​tum 115vac | AE3APX 5AGH1

EBM-PAPST R4E280-AD12-15 Motoriserat pumphjul 11 ​​tum 115vac

Finns i lager
Artikel: AE3APX Modell: R4E280-AD12-15Korsreferens: 5AGH1
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
5 836 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotoriserat pumphjul
Amps1.1
blad~~POS=TRUNCGalvaniserat stål
Bultcirkel Dia.2.25 "
CFM @ 0.000-in. SP992
dBA67
Djup5"
Fan Dia.11 "
Hz60
PumphjulstypBakåtkurva
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsAlla positioner utom Rotor Up
Termisk skyddBil
Spänning115 VAC
Watt105

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.04
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)31.5
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellmotortypAmpsblad~~POS=TRUNCMonteringsplatsTermisk skyddSpänningWattCFM @ 0.000-in. SPPris
EBM-PAPST R2E190-AO26-25 Motoriserat pumphjul 7-1 / 2 tum 230VAC | AE3APW 5AGG4 R2E190-AO26-25Permanent delad kondensator0.35Glasfiberförstärkt polyamidAlla positionerBil230 VAC753652 096 kr
EBM-PAPST R1G310-AD19-52 Motoriserat pumphjul 12-1 / 2 tum 24vdc | AE3APY 5AGJ3 R1G310-AD19-52Borstfri DC3.75AluminiumVertikal eller horisontellElektronisk24 VDC90112412 046 kr
EBM-PAPST R2E220-AA40-05 Motoriserat pumphjul 230V 90W AC | CP2HEA 36C472 R2E220-AA40-05--------5 139 kr
EBM-PAPST 96359-2-4013 Inloppsmunstycke | CT7FPH 5AGJ7 96359-2-4013--------698SEK
EBM-PAPST 9609-2-4013 Inloppsmunstycke | CT7FPJ 5AGJ5 9609-2-4013--------550SEK
EBM-PAPST 31051-2-4013 Inloppsmunstycke | CT7FPK 5AGJ9 31051-2-4013--------629SEK
EBM-PAPST 51357-2-4013 Inloppsmunstycke | CT7FPL 5AGK0 51357-2-4013--------908SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EBM-PAPST R4E280-AD12-15 Motoriserat pumphjul 11 ​​tum 115vac
5 836 kr /enhet