RED HAT Magnetventil i mässing med manuell operatör


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Spoleisoleringsklass: F , Elektriska anslutningar: 1/2 "ledning med 18" ledningar , IP-betyg: 66 , Media: Luft / inert gas, lätt olja och vatten , Tätningsmaterial: NBR , Typ: Luft, inerta gaser, lätt olja, vatten , Ventildesign: 4-vägs / 2-position
StilModellÖppning Dia.Mittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientTotala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekSpänningPris (ex moms)
A
8344G070MO
1 / 4 "2.187 "0.804.125 "4.75 "3.125 "1 / 4 "120 VAC11 410 SEK
B
8345G001MO
1 / 16 "2.031 "0.094 11 / 16 "2 1 / 16 "3"1 / 4 "120 VAC7 081 SEK
C
EF8345G001MO120/60 110/50DA
1 / 16 "2"0.094 11 / 16 "3"2.5 "1 / 4 "110 / 120 VAC8 798 SEK
A
8344G074MO
3 / 8 "2"1.405"6.125 "3.187 "1 / 2 "110 / 120 VAC13 644 SEK
A
8344G027MO
3 / 8 "2"1.404.125 "6 1 / 16 "3.187 "1 / 2 "120 VAC14 933 SEK
A
EF8344G074MO120/60 110/50DA
3 / 8 "2"1.405"6.125 "3.187 "1 / 2 "110 / 120 VAC15 737 SEK
D
8342G003MS120 / 60DA
3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC6 859 SEK
E
EF8342G003MS120 / 60DA
3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC8 712 SEK
E
EF8342G003PMS120 / 60DA
3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC12 682 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?