Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING 125HALSR120A Halogen Steady-On Beacon, 120V, röd, 3.25 tums Dia.

Finns i lager
Artikel: AA7PYB Modell: 125HALSR120AKorsreferens: 16G597

Få det Maj 8, Onsdag
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
2 532 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFyrljus
FärgRed
Nuvarande ritad0.2 A AC
Djup3.25 "
Diameter3.25 "
Höjd3.875 "
Husets materialNylon 33% glasfylld
Lampans liv25,000 timmar
lamptyp24 W Halogen
LinsdesignIntegrerad skruvmontering
Lens Materialpolykarbonat
MonteringPanel / ledning
Operating temp.-31 grader till 150 grader F.
BetygNEMA 4X
Spänning120 VAC
Bredd3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)13.34
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgStrömDiameterHöjdlamptypSpänningPris
EDWARDS SIGNALING 125HALSA120A Halogen varningssignal, 120V, bärnsten | CF4MDR 125HALSA120ABärnsten----120V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALSA120AB Halogen Steady On Beacon, 120V, Amber | CF4MDT 125HALSA120ABBärnsten----120V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALSA24A Halogen Steady-On Beacon, 24V, Amber, 0.77A Betyg | CF4MDU 125HALSA24ABärnsten0.77A3-1 / 4 "3-7 / 8 "Halogen24 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALSA24AB Halogen Steady-On Beacon, 24V, Amber | CF4MDV 125HALSA24ABBärnsten----24V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALSA24D Halogen Steady-On Beacon, 24V, Amber | CF4MDW 125HALSA24DBärnsten----24V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALSA24DB Halogen Steady On Beacon, 24V, Amber | CF4MDX 125HALSA24DBBärnsten----24V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125HALSB120A Halogen Steady On Beacon, 120V, Blå, 0.2A Betyg | CF4MDY 125HALSB120ABlå0.2A3-1 / 4 "3-7 / 8 "Halogen120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125HALSR120A Halogen Steady-On Beacon, 120V, röd, 3.25 tums Dia.
2 532 kr /enhet