EDWARDS SIGNALING 125 Klass Halogen Steady-On Beacons


Filter
Nuvarande ritad: 0.2 A AC , Djup: 3.25 " , Hölje: NEMA 4X -hölje , Husmaterial: Nylon 33% glasfylld , Lamplivslängd: 25,000 timmar , Linsdesign: Integrerad skruvmontering , Linsmaterial: polykarbonat , Montering: Panel / ledning , Drifttemp.: -31 grader till 150 grader F. , Bredd: 3.25 "
StilModellFärgStrömDiameterHöjdlamptypSpänningPris (ex moms)
A
125HALSC24D
-----24V-
RFQ
A
125HALSC120A
-----120V-
RFQ
A
125HALSC24A
-----24V-
RFQ
A
125HALSC24AB
-----24V-
RFQ
A
125HALSC24DB
-----24V-
RFQ
B
125HALSR24AB
-----24V-
RFQ
A
125HALSC120AB
-----120V-
RFQ
B
125HALSR24DB
-----24V-
RFQ
B
125HALSR24D
-----24V-
RFQ
B
125HALSR24A
-----24V-
RFQ
B
125HALSR120AB
-----120V-
RFQ
C
125HALSA24D
Bärnsten----24V-
RFQ
C
125HALSA120A
Bärnsten----120V-
RFQ
C
125HALSA120AB
Bärnsten----120V-
RFQ
C
125HALSA24DB
Bärnsten----24V-
RFQ
C
125HALSA24AB
Bärnsten----24V-
RFQ
C
125HALSA24A
Bärnsten0.77A3-1 / 4 "3-7 / 8 "Halogen24 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
D
125HALSB120AB
Blå----120V-
RFQ
D
125HALSB24A
Blå0.77A3-1 / 4 "3-7 / 8 "Halogen24 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
D
125HALSB24D
Blå----24V-
RFQ
D
125HALSB24DB
Blå----24V-
RFQ
D
125HALSB24AB
Blå----24V-
RFQ
D
125HALSB120A
Blå0.2A3-1 / 4 "3-7 / 8 "Halogen120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
E
125HALSG24A
Grön----24V-
RFQ
E
125HALSG24AB
Grön----24V-
RFQ
E
125HALSG24D
Grön----24V-
RFQ
E
125HALSG24DB
Grön----24V-
RFQ
E
125HALSG120A
Grön0.2A3-1 / 4 "3-7 / 8 "Halogen120 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
E
125HALSG120AB
Grön----120V-
RFQ
B
125HALSR120A
Red-3.25 "3.875 "24 W Halogen120 VAC2 532 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?