Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING 270LEDSR240A Röd LED -modul, 70 mm storlek

Finns i lager
Artikel: AA7QFX Modell: 270LEDSR240AKorsreferens: 16G782
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
2 237 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTower Light LED-modul
FärgRed
Nuvarande ritad0.035A AC
Diameter70mm
Blinkar per minutSteady
Höjd3.11 "
Husets materialpolykarbonat
Lampans liv100000 timmar
lamptypLED
Linsdesigncylinder
Lens Materialpolykarbonat
MonteringYta eller ledning
Operating temp.-22 till 140 grader F
BetygIP65
Spänning240 VAC
Watt5
Bredd2.76 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3622
Fartygets höjd (cm)7.49
Fartygets längd (cm)7.49
Fartygets bredd (cm)8.51
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellSpänningNuvarande ritadDiameterBreddHöjdLampans livLinsdesignOperating temp.Pris
EDWARDS SIGNALING 270LEDMR120A Röd LED-modul, 70 mm storlek, 0.035A märkeffekt, 120VAC vid 50/60 Hz | AA7QEX 16G759 270LEDMR120A120 VACVarierar70mm2.83 "3.11 "100,000 timmarEZ Twist and Lock Dome-22 till 122 grader F2 765 kr
EDWARDS SIGNALING 270LEDMR240A Röd LED-modul, 70 mm Storlek | AA7QEY 16G760 270LEDMR240A240 VACVarierar70mm2.83 "3.11 "100,000 timmarEZ Twist and Lock Dome-22 till 122 grader F2 786 kr
EDWARDS SIGNALING 270LEDMR24AD Röd LED-modul, 70 mm storlek, 0.035A klassificering, 120VAC vid 50/60 Hz | AA7QEZ 16G761 270LEDMR24AD24 VAC/DCVarierar70mm2.83 "3.11 "100,000 timmarEZ Twist and Lock Dome-22 till 122 grader F2 795 kr
EDWARDS SIGNALING 270LEDSR120A Röd LED-modul, 70 mm storlek, 0.035A märkeffekt, 120VAC vid 50/60 Hz | AA7QFW 16G781 270LEDSR120A120 VAC0.035A AC70mm2.76 "3.11 "100000 timmarcylinder-22 till 140 grader F2 159 kr
EDWARDS SIGNALING 270LEDSR24AD Röd LED-modul, 70 mm storlek, 0.065/0.085A klassificering, 24VAC/DC | AA7QFY 16G783 270LEDSR24AD24 VDC0.085A AC, 0.065A DC70mm2.76 "3.11 "100000 timmarcylinder-22 till 140 grader F2 121 kr
EDWARDS SIGNALING 270LEDMR120AB Röd LED-modul, 70 mm storlek, 0.035A klassificering, 120VAC vid 50/60 Hz | CF4MVQ 270LEDMR120AB120 VAC vid 50/60 Hz-2.95 "-16.065 "----
RFQ
EDWARDS SIGNALING 270LEDMR240AB Röd LED-modul, 70 mm Storlek | CF4MVR 270LEDMR240AB---------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDSR240A Röd LED -modul, 70 mm storlek
2 237 kr /enhet