DAYTON 5UWF7 elektrisk trumpump | AE6RZV

DAYTON 5UWF7 elektrisk trumpump

Finns i lager
Artikel: AE6RZV Modell: 5UWF7

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 713 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk manövrerad trumpump
Adaptermaterialpolypropylen
AdaptertypGängad
Urladdningslängd1-1 / 2 "
Utloppsrörets utlopps-ID-storlek3 / 4 "
Utloppsrörsutlopp OD-storlek1"
Material för urladdning av slangRostfritt stål
För användning på55 gallon trummor
GPM9.5
Höjd53 5 / 16 "
Husets materialRostfritt stål
HP1/3
Hz60
Inloppsstorlek1.5 "
Max. GPM för vatten9.5
Max. Huvud10 Ft.
Max. Flytande temp.140 grader F
Max. Tryck9.5 psi
Max. Temp.140 grader F
Max. Viskositet5000 CPS
Maximal huvud10 ft.
MotorhöljeÖppna droppskydd
Utloppsstorlek3 / 4 "
Total längd6.75 "
Fas1
PumpkroppsmaterialRostfritt stål
RPM3450
TätningsmaterialPTFE
SjälvsugandeJa
Sugrörets längd35-1 / 2 "
Spänning115 / 230 VAC
Vättade materialRostfritt stål, PTFE, Viton

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.45
Fartygets höjd (cm)24.64
Fartygets längd (cm)150.11
Fartygets bredd (cm)24.64
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelInloppsstorlekAdaptertypFör användning påMax. HuvudMax. Flytande temp.Max. TryckMax. Temp.Pris
DAYTON 16A161 Trumppump 1 hk 220v 55 Gallon trummor 51 tum | AA7JGL 16A161Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "-55 gal. Trummor36 ft.175 grader F16 psi175 grader F6 307 kr
DAYTON 1DLP4 Pumptrumma 1 hk Spänning @ 60 Hz 110 | AA9JWD 1DLP4Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.190 grader F16 psi190 grader F18 450 kr
DAYTON 1DLP5 Pumptrumma 1 hk Spänning @ 60 Hz 220 | AA9JWE 1DLP5Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.190 grader F16 psi190 grader F16 357 kr
DAYTON 1DLP8 Pumptrumspänning @ 60 Hz 110 | AA9JWG 1DLP8Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.130 grader F16 psi130 grader F16 615 kr
DAYTON 1DLR1 Pumptrumma 1 hk Spänning @ 60 Hz 110 | AA9JWH 1DLR1Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.175 grader F16 psi175 grader F27 939 kr
DAYTON 1DLR3 Pumptrumma 1 hk Spänning @ 60 Hz 110 | AA9JWJ 1DLR3Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.130 grader F16 psi130 grader F38 487 kr
DAYTON 1DLR4 Pumptrumma 1 hk Spänning @ 60 Hz 220 | AA9JWK 1DLR4Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.130 grader F16 psi130 grader F31 415 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5UWF7 elektrisk trumpump
7 713 kr /enhet