Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING 50LMP-40WH Halogenlampa, 40W, 0.29A betyg

Finns i lager
Artikel: AA7QHU Modell: 50LMP-40WHKorsreferens: 16G829
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
923SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalogenersättningslampa
Genomsnittlig glödlampa20,000 timmar
Genomsnittligt liv20,000 timmar
BastypDubbelkontakt bajonett
Glödlampa Dia.19 / 32 "
Nuvarande ritad300mA
För slutna fixturerNej
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusInomhus Utomhus
Lampa Dia.0.6 "
LampformT4
lamptypMiniatyr-T
Ljus färgRensa
Max. Total längd2.3 "
Övergripande lampformT
Primär applikationGenerell mening
Grov serviceNej
SplittresistentNej
Spänning120
Watt40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8539228040
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 50LMP-40WH Halogenlampa, 40W, 0.29A betyg
923SEK /enhet