Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING 5540M-24AQ Tongenerator, 120 240VAC, 8 x 6 x 3 1/2 tumstorlek

Finns i lager
Artikel: AA7QAX Modell: 5540M-24AQKorsreferens: 16G666
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
16 872 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTongenerator
Amps0.74A @ 24VDC, 1.3A @ 24VAC
FärgGrå
decibel110db
Djup3.5 "
Höjd4"
Husets materialZink Alloy
Inomhus UtomhusInomhus Utomhus
Montering1/2 "ledning eller yta
Operating temp.-31 grader till 104 grader F farliga platser, -40 grader till 151 grader F icke-farliga platser
Spänning24 VAC/DC
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.78
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8531800040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsSpänningPris
EDWARDS SIGNALING 5540M-24N5 tongenerator, 120VAC | AA7QAW 16G665 5540M-24N50.36A120 VAC17 081 kr
EDWARDS SIGNALING 5540M-120N5 tongenerator, 120VAC, 8 x 6 x 3 1/2 tum Storlek | CF4NMV 5540M-120N5---
RFQ
EDWARDS SIGNALING 5540M-120Y6 tongenerator, 120 240VAC, 8 x 6 x 3 1/2 tum Storlek | CF4NMW 5540M-120Y6---
RFQ
EDWARDS SIGNALING 5540M-24Y6 tongenerator, 120 240VAC, 8 x 6 x 3 1/2 tum Storlek | CF4NMX 5540M-24Y6---
RFQ
EDWARDS SIGNALING 5540MV-24N5 tongenerator, 120VAC, 8 x 6 x 3 1/2 tum Storlek | CF4NMZ 5540MV-24N5---
RFQ
EDWARDS SIGNALING 5540MV-24Y6 tongenerator, 120 250V | CF4NNA 5540MV-24Y6---
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 5540M-24AQ Tongenerator, 120 240VAC, 8 x 6 x 3 1/2 tumstorlek
16 872 kr /enhet