Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING 868STRA-AQ Ytmonterad horn/Strobe, bärnsten, 24V, 3 13/32 tums djup

Finns i lager
Artikel: AA7PVX Modell: 868STRA-AQKorsreferens: 16G547
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
5 769 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHorn Strobe
Nuvarande ritad462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DC
Djup5 / 8 "
Blinkar per minut60
Höjd5.5 "
Bostäder färgGrå
Husets materialKonstruerad termoplast
ObjektivfärgBärnsten
Ljusutgång90 CP
Monteringyta
Operating temp.32 till 120 grader F
Ljud nivå90 dB @ 10 fot
Spänning24 VAC/DC
Bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5075
Fartygets höjd (cm)20.57
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpänningFärgNuvarande ritadDjupObjektivfärgLjusutgångMonteringOperating temp.Pris
EDWARDS SIGNALING 868STRR-N5 Ytmonterad Horn/Strobe, Röd, 120V, 0.021A Betyg | AA7PVR 16G542 868STRR-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Red21 CPyta32 till 120 grader F5 662 kr
EDWARDS SIGNALING 868STRA-N5 Ytmonterad horn/Strobe, bärnsten, 120V, 5 1/2 x 3 13/32 x 5 59/64 tum Storlek | AA7PVT 16G543 868STRA-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Bärnsten90 CPyta32 till 120 grader F5 769 kr
EDWARDS SIGNALING 868STRB-N5 Ytmonterad horn/Strobe, blå, 120V, 3 13/32 tums djup | AA7PVU 16G544 868STRB-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Blå20 CPyta32 till 120 grader F6 210 kr
EDWARDS SIGNALING 868STRC-N5 Ytmonterad horn/Strobe, klar, 120V, 3 13/32 tums djup | AA7PVV 16G545 868STRC-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Rensa150 CPyta32 till 120 grader F utomhus5 662 kr
EDWARDS SIGNALING 868STRR-AQ Ytmonterad Horn/Strobe, Röd, 24V, 3 13/32 tums djup | AA7PVW 16G546 868STRR-AQ24 VAC/DC-462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DC5 / 8 "Red21 CPyta32 till 120 grader F6 054 kr
EDWARDS SIGNALING 868STRB-AQ Ytmonterad Horn/Strobe, blå, 24V, 3 13/32 tums djup | AA7PVY 16G548 868STRB-AQ24 VAC/DC-462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DC5 / 8 "Blå20 CPUtomhusyta32 till 120 grader F5 900 kr
EDWARDS SIGNALING 868STRC-AQ Ytmonterad horn/Strobe, klar, 24V, 3 13/32 tums djup | AA7PVZ 16G549 868STRC-AQ24 VAC/DC-462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DC5 / 8 "Rensa150 CPyta32 till 120 grader F6 020 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 868STRA-AQ Ytmonterad horn/Strobe, bärnsten, 24V, 3 13/32 tums djup
5 769 kr /enhet