Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING 94PLEDMG24ADB LED -strålkastare, NEMA4X, grön

Finns i lager
Artikel: AD4BJX Modell: 94PLEDMG24ADBKorsreferens: 40Z975

Få det Maj 22, Onsdag
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
11 289 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFyrljus
FärgGrön
Nuvarande ritad0.700A AC, 0.550A DC
Diameter7.75 "
Blinkar per minut65
Höjd8.25 "
Husets materialpolykarbonat
Lampans liv148,000 timmar
lamptypLED
LinsdesignFresnel
Lens Materialpolykarbonat
MonteringConduit
Operating temp.-31 till 150.8 grader F
Kraftkälla24 VAC/DC
BetygIP66, NEMA 4X

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)23.81
Fartygets längd (cm)21.91
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgNuvarande ritadDiameterKapslingHöjdKraftkällaPris
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMA24ADB LED Beacon, NEMA4X, Amber | AD4BJV 40Z973 94PLEDMA24ADBBärnsten0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC11 039 kr
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMB24ADB LED Beacon, NEMA4X, Blå | AD4BJW 40Z974 94PLEDMB24ADBBlå0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC11 333 kr
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMM24ADB LED Beacon, NEMA4X, Magenta | AD4BJY 40Z976 94PLEDMM24ADBMagenta0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC11 289 kr
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMR24ADB LED Beacon, NEMA4X, Röd | AD4BJZ 40Z977 94PLEDMR24ADBRed0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC11 318 kr
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMW24ADB LED Beacon, NEMA4X, Vit | AD4BKA 40Z978 94PLEDMW24ADBWhite0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC11 289 kr
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMA120AB LED Beacon, NEMA4X, Amber | AD4BKB 40Z979 94PLEDMA120ABBärnsten0.250A7.75 "-8.25 "120 VAC11 316 kr
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMB120AB LED Beacon, NEMA4X, Blå | AD4BKC 40Z980 94PLEDMB120ABBlå0.250A7.75 "-8.25 "120 VAC11 318 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 94PLEDMG24ADB LED -strålkastare, NEMA4X, grön
11 289 kr /enhet