EDWARDS SIGNALING 94 -serien LED -fyrar


Filter
Nuvarande omdöme: 0.25A , Blinkar per minut: 65 , Husmaterial: polykarbonat , Lamplivslängd: 148,000 timmar , Lamptyp: LED , Linsdesign: Fresnel , Linsmaterial: polykarbonat , Montering: Conduit , Drifttemp.: -31 till 150.8 grader F , Betyg: IP66, NEMA 4X , Spänning: 120 VAC vid 50/60 Hz
StilModellFärgNuvarande ritadDiameterKapslingHöjdKraftkällaPris (ex moms)
A
94PLEDMW120A
---NEMA4X---
RFQ
A
94PLEDMW24AD
---NEMA4X---
RFQ
B
94PLEDMR24AD
---NEMA4X---
RFQ
B
94PLEDMR120A
--8-1 / 4 "NEMA 4X, IP667-3 / 4 "--
RFQ
A
94PLEDMM24AD
---NEMA4X---
RFQ
A
94PLEDMM120A
---NEMA4X---
RFQ
C
94PLEDMA24ADB
Bärnsten0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC11 039 SEK
C
94PLEDMA120AB
Bärnsten0.250A7.75 "-8.25 "120 VAC11 316 SEK
C
94PLEDMA120A
Bärnsten--NEMA4X---
RFQ
C
94PLEDMA24AD
Bärnsten--NEMA4X---
RFQ
D
94PLEDMB24ADB
Blå0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC11 333 SEK
D
94PLEDMB24AD
Blå--NEMA4X---
RFQ
D
94PLEDMB120AB
Blå0.250A7.75 "-8.25 "120 VAC11 318 SEK
D
94PLEDMB120A
Blå--NEMA4X---
RFQ
E
94PLEDMG120A
Grön-8-1 / 4 "NEMA 4X, IP667-3 / 4 "--
RFQ
E
94PLEDMG24AD
Grön--NEMA4X---
RFQ
E
94PLEDMG120AB
Grön0.250A7.75 "-8.25 "120 VAC11 225 SEK
E
94PLEDMG24ADB
Grön0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC11 289 SEK
A
94PLEDMM24ADB
Magenta0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC11 289 SEK
A
94PLEDMM120AB
Magenta0.250A7.75 "-8.25 "120 VAC11 289 SEK
B
94PLEDMR120AB
Red0.250A7.75 "-8.25 "120 VAC11 277 SEK
B
94PLEDMR24ADB
Red0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC11 318 SEK
A
94PLEDMW24ADB
White0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC11 289 SEK
A
94PLEDMW120AB
White0.250A7.75 "-8.25 "120 VAC11 207 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?