Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING EGC-HDVMH Takmonterad Multi Strobe, 1.6 tums djup, 16 till 33VDC

Finns i lager
Artikel: AE4GJJ Modell: EGC-HDVMHKorsreferens: 5KDF6

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 467 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrobe
Larmström341 till 570mA DC, 487 till 711mA FWR
Djup2-1 / 2 "
FinishWhite
Blixt (Candela)95 / 115 / 150 / 177
Höjd6"
Montering4 "Box med dubbel gäng
Toppeffekt (dBA)96.6
TypPlast
Spänning16 till 33 VDC
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)18.03
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddLarmströmDjupHöjdLängdMonteringTypSpänningPris
EDWARDS SIGNALING EGCF-HDVMH Takmonterad Multi Strobe, 1.6 tums djup, 16 till 33VDC | AA8AKV 16X354 EGCF-HDVMH-341 till 570mA DC, 487 till 711mA FWR13 / 16 "4.5 "2.75 "Spola eller ytanMärkt eld24 VDC, FWR1 373 kr
EDWARDS SIGNALING EGCF-VMH Takmontering Multi Strobe | AA8ALQ 16X394 EGCF-VMH-330 till 565mA, 432 till 693ma FWR1-5 / 8 "6 13 / 16 "6 13 / 16 "FlushMärkt eld24 VDC, FWR1 090 kr
EDWARDS SIGNALING EGC-VMH Takmonterad Multi Strobe, 1.6 tums djup, 16 till 33VDC | AA9RQT 1EYA3 EGC-VMH8 5 / 16 "330 till 565mA, 432 till 693ma FWR1-5 / 8 "8 5 / 16 "8 5 / 16 "--24 VDC1 146 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING EGC-HDVMH Takmonterad Multi Strobe, 1.6 tums djup, 16 till 33VDC
1 467 kr /enhet