Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING WG4RF-SVMC Högtalare och Strobe

Finns i lager
Artikel: AA8ANQ Modell: WG4RF-SVMCKorsreferens: 16X447

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 593 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtalare
Larmström106 till 319mA DC, 120 till 386mA FWR
Omgivningstemp. Räckvidd-31 till 150 F
Djup2-1 / 4 "
FinishRed
Blixt (Candela)15 / 29 / 70 / 87
Höjd8.5 "
luftfuktighet95% RF
Längd5.625 "
MonteringSpola eller ytan
Toppeffekt (dBA)81 / 84 / 87 / 90
TypBrandmärkning
SpänningHögtalare: 25 eller 70Vrms; Strobe: 24 VDC, FWR

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.152
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLarmströmFinishBlixt (Candela)Pris
EDWARDS SIGNALING WG4WF-SVMC högtalare och blixtljus | AA8ANR 16X448 WG4WF-SVMC106 till 319mA DC, 120 till 386mA FWRWhite15 / 29 / 70 / 872 570 kr
EDWARDS SIGNALING WG4RN-SVMC Högtalare och stroboskop | AA8ANT 16X449 WG4RN-SVMC106 till 319mA DC, 120 till 386mA FWRRed15 / 29 / 70 / 872 605 kr
EDWARDS SIGNALING WG4WN-SVMC högtalare och blixtljus | AA8ANU 16X450 WG4WN-SVMC106 till 319mA DC, 120 till 386mA FWRWhite15 / 29 / 70 / 872 634 kr
EDWARDS SIGNALING WG4RF-SVMHC högtalare och blixtljus | AA8ANV 16X451 WG4RF-SVMHC324 till 495mA DC, 412 till 646mA FWRRed102 / 123 / 147 / 1612 703 kr
EDWARDS SIGNALING WG4WF-SVMHC högtalare och blixtljus | AA8ANW 16X452 WG4WF-SVMHC324 till 495mA DC, 412 till 646mA FWRWhite102 / 123 / 147 / 1612 619 kr
EDWARDS SIGNALING WG4RN-SVMHC högtalare och blixtljus | AA8ANX 16X453 WG4RN-SVMHC324 till 495mA DC, 412 till 646mA FWRRed102 / 123 / 147 / 1612 754 kr
EDWARDS SIGNALING EGCF-S2VMH högtalare och blixtljus, 25Vrms | CF4PKW EGCF-S2VMH----
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING WG4RF-SVMC Högtalare och Strobe
2 593 kr /enhet