Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING WG4WN-SVMHC-högtalarsensor

Finns i lager
Artikel: AA8ANY Modell: WG4WN-SVMHCKorsreferens: 16X454
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
2 649 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtalare Strobe
Larmström324 till 495mA DC, 412 till 646mA FWR
Omgivningstemp. Räckvidd-31 till 150 F
Djup2-1 / 4 "
FinishWhite
Blixt (Candela)102 / 123 / 147 / 161
Höjd8.5 "
luftfuktighet95% RF
Längd5.625 "
MonteringSpola eller ytan
Toppeffekt (dBA)81 / 84 / 87 / 90
SpänningHögtalare: 25 eller 70Vrms; Strobe: 24 VDC, FWR

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.53
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
EDWARDS SIGNALING 757-8A-RS70 Högtalare Strobe | CF4NTK 757-8A-RS70-
RFQ
EDWARDS SIGNALING GCFR-VM Speaker Strobe | CF4PRN GCFR-VM-
RFQ
EDWARDS SIGNALING GCWA-S2 högtalare Strobe | CF4PUH GCWA-S2-
RFQ
EDWARDS SIGNALING GCWA-S2VMA Högtalare Strobe | CF4PUJ GCWA-S2VMA-
RFQ
EDWARDS SIGNALING GCWA-S2VMHA Högtalare Strobe | CF4PUK GCWA-S2VMHA-
RFQ
EDWARDS SIGNALING GCWA-S2VMHC högtalare Strobe | CF4PUL GCWA-S2VMHC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING GCWA-S7 Högtalare Strobe | CF4PUM GCWA-S7-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING WG4WN-SVMHC-högtalarsensor
2 649 kr /enhet