Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EIKO BTN Halogenreflektorlampa T7 750w | AE8MBJ 6DZH2

EIKO BTN Halogenreflektorlampa T7 750w

Finns i lager
Artikel: AE8MBJ Modell: BTNKorsreferens: 6DZH2

Få det Maj 9, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

938SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalogenreflektorlampa
ANSI-kodBTN
Genomsnittlig glödlampa500 timmar
Genomsnittligt liv500 timmar
BastypMedium förfokus (P28s)
Glödlampa Dia.1"
LampteknikHalogen
Färg Temp.3050K
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen17,000
LampbeteckningBTN
Lampa Dia.1"
Lampans ytaRensa
LampformT7
lamptypEnkel avslutad
Lumens17,000
Max. Total längd5"
Övergripande lampformT
KraftkällaPlug and Play
Primär applikationProjektion
Grov serviceNej
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
TrekantNej
Spänning120
Watt750

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8539212080
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellWattANSI-kodGenomsnittlig glödlampaGenomsnittligt livFärg Temp.Initiala lumenLampbeteckningLumensPris
EIKO BTR Halogenreflektorlampa T7 1000w | AE8MBL 6DZH4 BTR1000BTR200 timmar200 timmar3200K27,500BTR27,5001 076 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EIKO BTN Halogenreflektorlampa T7 750w
938SEK /enhet