FABORY B31860.019.0050 Självborrande skruv, 1/2 tums längd, 410 rostfritt stål, #10-16 Gängstorlek, 4400PK | CG7DWF 156F14

FABORY B31860.019.0050 Självborrande skruv, 1/2 tums längd, 410 rostfritt stål, #10-16 gängstorlek, 4400PK

Finns i lager
Artikel: CG7DWF Modell: B31860.019.0050Korsreferens: 156F14

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 690 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSjälvborrande skruv
Borrpunktslängd0.235 i
Borrpunktsstorlek#2
VäxeltypHex
Förarstorlek5 / 16 "
FinishEnkel
HuvudfärgStandard
Huvudhöjd0.120 "till 0.105"
Head TypHex tvättmaskin
Längd1 / 2 "
Material410 Stainless Steel
System för mätningInch
Tråd storlek# 10-16
TypSjälvborrning
Bricka OD0.414 till 0.384 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.0836
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B31860.019.0050 Självborrande skruv, 1/2 tums längd, 410 rostfritt stål, #10-16 gängstorlek, 4400PK
3 690 kr /packa