Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EIKO HPL575LL/115V Halogenreflektorlampa T6 575w | AE8MDV 6DZR6

EIKO HPL575LL/115V Halogenreflektorlampa T6 575w

Finns i lager
Artikel: AE8MDV Modell: HPL575LL/115VKorsreferens: 6DZR6
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
1 290 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalogenreflektorlampa
ANSI-kodHPL575LL / 115V
Genomsnittlig glödlampa2000 timmar
Genomsnittligt liv2000 timmar
Bastyp2-stift Medium (G9.5)
LampteknikHalogen
Färg Temp.3050K
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen12,360
LampbeteckningHPL575LL / 115V
Lampans ytaRensa
LampformT6
lamptypEnkel avslutad
Lumens12,360
Max. Total längd3.875 "
Övergripande lampformT
KraftkällaPlug and Play
Primär applikationProjektion
Grov serviceNej
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
TrekantNej
Spänning115
Watt575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8539212080
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLumensANSI-kodGenomsnittlig glödlampaMax. Total längdSpänningWattGenomsnittligt livBastypPris
EIKO BTL Halogenreflektorlampa T6 500w | AE8MBH 6DZH1 BTL11,000BTL500 timmar5"120500500 timmarMedium förfokus (P28s)822SEK
EIKO FEL Halogenreflektorlampa T6 1000w | AE8MDA 6DZN7 FEL27,000FEL300 timmar4"1201000300 timmar2-stift Medium (G9.5)690SEK
EIKO FLK Halogenreflektorlampa T6 575w | AE8MDG 6DZP4 FLK16,500FLK300 timmar3 15 / 16 "120575300 timmar2-stift Medium (G9.5)959SEK
EIKO HPL575 / 115V Halogenreflektorlampa T6 575w | AE8MDT 6DZR4 HPL575 / 115V16,520HPL575 / 115V300 timmar3.875 "115575300 timmar2-stift Medium (G9.5)1 272 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EIKO HPL575LL/115V Halogenreflektorlampa T6 575w
1 290 kr /enhet