Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EIKO FEL Halogenreflektorlampa T6 1000w | AE8MDA 6DZN7

EIKO FEL Halogenreflektorlampa T6 1000w

Finns i lager
Artikel: AE8MDA Modell: FELKorsreferens: 6DZN7

Få det Maj 3, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

690SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalogenreflektorlampa
ANSI-kodFEL
Genomsnittlig glödlampa300 timmar
Genomsnittligt liv300 timmar
Bastyp2-stift Medium (G9.5)
LampteknikHalogen
Färg Temp.3200K
Hög utgångNej
Användning inomhus / utomhusEndast inomhus
Initiala lumen27,000
LampbeteckningFEL
Lampans ytaRensa
LampformT6
lamptypEnkel avslutad
Lumens27,000
Max. Total längd4"
Övergripande lampformT
KraftkällaPlug and Play
Primär applikationProjektion
Grov serviceNej
KrossmotståndNej
SplittresistentNej
TrekantNej
Spänning120
Watt1000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8539212080
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLumensANSI-kodGenomsnittlig glödlampaMax. Total längdSpänningWattGenomsnittligt livBastypPris
EIKO BTL Halogenreflektorlampa T6 500w | AE8MBH 6DZH1 BTL11,000BTL500 timmar5"120500500 timmarMedium förfokus (P28s)822SEK
EIKO FLK Halogenreflektorlampa T6 575w | AE8MDG 6DZP4 FLK16,500FLK300 timmar3 15 / 16 "120575300 timmar2-stift Medium (G9.5)959SEK
EIKO HPL575 / 115V Halogenreflektorlampa T6 575w | AE8MDT 6DZR4 HPL575 / 115V16,520HPL575 / 115V300 timmar3.875 "115575300 timmar2-stift Medium (G9.5)1 272 kr
EIKO HPL575LL/115V Halogenreflektorlampa T6 575w | AE8MDV 6DZR6 HPL575LL / 115V12,360HPL575LL / 115V2000 timmar3.875 "1155752000 timmar2-stift Medium (G9.5)1 290 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EIKO FEL Halogenreflektorlampa T6 1000w
690SEK /enhet