ELECTROLUX 134156200 Screw | CP4EYJ 34LY52

ELECTROLUX 134156200 Skruv

Artikel: CP4EYJ Modell: 134156200Korsreferens: 34LY52
192SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
ELECTROLUX 137361500 Skruv | CP4EYA 34LX61 137361500123SEK
RFQ
ELECTROLUX 134522100 Skruv | CP4EYB 34LX35 134522100203SEK
RFQ
ELECTROLUX 215503203 Skruv | CP4EYC 34LX17 215503203128SEK
RFQ
ELECTROLUX 131302800 Skruv | CP4EYD 34MA44 131302800199SEK
RFQ
ELECTROLUX 218755504 Skruv | CP4EYE 34LY50 218755504165SEK
RFQ
ELECTROLUX 240578902 Skruv | CP4EYF 34LX41 240578902190SEK
RFQ
ELECTROLUX 316278700 Skruv | CP4EYG 34MA43 316278700186SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELECTROLUX 134156200 Skruv
192SEK /enhet