Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELESA B.259 / 25-SST-M8 CLEAN Knurled Grip Knob 1-1 / 32 Inch | AG9HJY 20KC28

ELESA B.259/25-SST-M8 CLEAN räfflade greppknopp 1-1/32 tum

Finns i lager
Artikel: AG9HJY Modell: B.259/25-SST-M8 CLEANKorsreferens: 20KC28

Få det Maj 15, Onsdag
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
402SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnurled greppknopp
FärgWhite
FinishMålad
Grepp Dia.1.031 "
Grepphöjd33 / 64 "
Grepptjocklek33 / 64 "
hårdvaraIngår ej
Belastningsgrad (J / N)N
Materialvärmehärdat
MonteringstypGängade hål
Total bredd1.031 "
Projektion1-7 / 64 "
Skruvstorlek8
Tråddjup33 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.35
URSPRUNGSLANDIT

Produktinformation:

    • Gradsförskjutning: 0 grader

Produktvarianter

ProduktModellGrepp Dia.Total breddProjektionSkruvstorlekTråddjupPris
ELESA B.259 / 20-SST-M6-CLEAN Räfflad greppknopp 53/64 tum | AG9HJX 20KC27 B.259 / 20-SST-M6-REN53 / 64 "53 / 64 "63 / 64 "615 / 32 "360SEK
ELESA B.259 / 30-SST-M10 CLEAN Räfflad greppvred 1-7 / 32 tum | AG9HJZ 20KC29 B.259 / 30-SST-M10 RENGÖRING1-7 / 32 "1 7 / 32 "1-7 / 32 "1043 / 64 "423SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELESA B.259/25-SST-M8 CLEAN räfflade greppknopp 1-1/32 tum
402SEK /enhet