Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-CC gångjärn säkerhetsbrytare 2no / 2nc bottenport | AC7BPH 36Z768

ELESA CFSW.110-6-2NO+2NC-CC gångjärnsförsedd säkerhetsbrytare 2no/2nc bottenport

Finns i lager
Artikel: AC7BPH Modell: CFSW.110-6-2NO+2NC-CCKorsreferens: 36Z768
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
6 733 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsbrytare för säkerhetslås
AC-kontaktbetyg2 @ 24V
KabellängdIngen
kabeltypIP-betyg 67, NEMA-betyg 6
Kontaktformulär2NO / 2NC
Kontakttyp2NO / 2NC
DC-kontaktbetyg2A @ 24V
Djup0.98 "
Höjd4.33 "
IP-värde67
MaterialTeknikpolymer
NEMA-betyg6
Driftstemp. Räckvidd-68 grader till 176 grader F.
PortplatsNedre utgång
Uppsägning8 stiftkontakt
Bredd2.36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8536507000
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellKontaktformulärPris
ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-CA Säkerhetsbrytare med gångjärn 2no / 2nc Toppport | AC7BPG 36Z767 CFSW.110-6-2NO + 2NC-CA2NO / 2NC6 733 kr
ELESA CFSW.110-6-1NO + 3NC-CA gångjärnssäkerhetsbrytare 1no / 3nc Toppport | AC7BPQ 36Z775 CFSW.110-6-1NO + 3NC-CA1NO / 3NC6 495 kr
ELESA CFSW.110-6-1NO + 3NC-CC gångjärn säkerhetsbrytare 1no / 3nc bottenport | AC7BPR 36Z776 CFSW.110-6-1NO + 3NC-CC1NO / 3NC6 495 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELESA CFSW.110-6-2NO+2NC-CC gångjärnsförsedd säkerhetsbrytare 2no/2nc bottenport
6 733 kr /enhet