Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELESA EPR.120-PF-Clean infällt draghandtag Snap-in polyamid | AA6YNA 15E735

ELESA EPR.120-PF-Clean infällt draghandtag Snap-in polyamid

Finns i lager
Artikel: AA6YNA Modell: EPR.120-PF-CleanKorsreferens: 15E735
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
143SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInfälld draghandtag
FärgWhite
Utskärningshöjd4-9 / 32 "
Utskärningsbredd2-3 / 4 "
FinishMatte
Grepplängd3-3 / 4 "
hårdvaraIngår ej
Belastningsgrad (J / N)Nej
Materialpolyamider
MonteringstypSnap-In
Operating temp.0 grader till 80 grader F.
Total längd3.75 "
Total bredd4.75 "
Projektion1.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod3926902500
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellFärgTotal längdTotal breddPlattjocklekProjektionPris
ELESA EPR.90-PF-C1 Infällt draghandtag Snap-in polyamid | AA6YMW 15E731 EPR.90-PF-C1Grå / svart2"3.5 "5 / 64 "3 / 4 "88SEK
ELESA EPR.120-PF-C1 Infällt draghandtag Snap-in polyamid | AA6YMX 15E732 EPR.120-PF-C1Grå / svart3.75 "4.75 "11 / 64 "1.125 "113SEK
ELESA EPR.90-PF-Clean infällt draghandtag Snap-in polyamid | AA6YMZ 15E734 EPR.90-PF-renWhite2"3.5 "-47 / 64 "116SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELESA EPR.120-PF-Clean infällt draghandtag Snap-in polyamid
143SEK /enhet