Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELESA ERB.130 CLEAN Handtag 1-7 / 32 tum | AG9HKF 20KC35

ELESA ERB.130 CLEAN draghandtag 1-7/32 tum

Finns i lager
Artikel: AG9HKF Modell: ERB.130 CLEANKorsreferens: 20KC35
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
466SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDra handtaget
FärgWhite
FinishMatte
Grepphöjd1-7 / 32 "
Grepplängd3-31 / 32 "
Grepptjocklek1-5 / 32 "
hårdvaraVad ingår
Belastningsgrad (J / N)N
MaterialGlasfiber
MonteringstypSkruva
Total längd5.125 "
Total bredd1 7 / 32 "
Skruvstorlek3-1 / 2x20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDIT

Produktinformation:

    • Gradsförskjutning: 0 grader

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdFärgFinishTotal breddProjektionSkruvstorlekGrepp Dia.hårdvaraPris
ELESA RHW3-33.210.9002 Handtag 2-27 / 64 tum | AG9HJN 20KC19 RHW3-33.210.90029 27 / 32 "RAL 9002 VitMålad2 27 / 64 "2.5935/161-19 / 64 "Vad ingår3 160 kr
ELESA RHW3-33.310.9002 Handtag 2-27 / 64 tum | AG9HJP 20KC20 RHW3-33.310.900213 51 / 64 "RAL 9002 VitMålad2 27 / 64 "2.5935/161-19 / 64 "Vad ingår3 844 kr
ELESA M.1066 BM / 30-200 CLEAN Handtag 45/64 tum | AG9HJT 20KC23 M.1066 BM / 30-200 REN10.437 "RAL 9002 VitMålad45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Vad ingår1 089 kr
ELESA M.1066 BM / 30-300 CLEAN Handtag 45/64 tum | AG9HJU 20KC24 M.1066 BM / 30-300 REN14.375 "RAL 9002 VitMålad45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Vad ingår1 183 kr
ELESA M.1066 BM / 30-400 CLEAN Handtag 45/64 tum | AG9HJV 20KC25 M.1066 BM / 30-400 REN18 5 / 16 "RAL 9002 VitMålad45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Vad ingår1 331 kr
ELESA M.1066 BM / 30-500 Handtag 45/64 tum | AG9HJW 20KC26 M.1066 BM / 30-50022.25 "RAL 9002 VitMålad45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Vad ingår1 388 kr
ELESA EPR.110-PF-CLEAN Handtag 15/16 tum | AG9HKE 20KC34 EPR.110-PF-CLEAN4 19 / 64 "WhiteMatte15 / 16 "---Ingår ej156SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELESA ERB.130 CLEAN draghandtag 1-7/32 tum
466SEK /enhet