PROTO Uttagssatser


Proto-hylsset är lämpliga för skadade och envisa fästelement, samt de som är gjorda av mjuka material som aluminium, bly och tenn.

Filter
Huvudform: Päron , Huvudtyp: Standard , Isolerad: Nej , Låsning: Nej , Min. Arc Swing: 15 grader , Antal växlade tänder: 24 , Utdatatyp: Bituttag - boll , Total längd: NA , Rörelseomfång: 15 grader , Reversering: Ja , Sockeldjup: Standard , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning) , Tips Typ: Ball Hex
StilModellMaterialBehållarstorlekbehållare TypMätningstypAntal bitarAntal poängSAE eller metriskStorlekPris (ex moms)
A
J55100A
--BoxSAE13---9 548 SEK
RFQ
B
J55200A
--Boxmetrisk19---15 998 SEK
RFQ
C
J54207
----15-metrisk-4 133 SEK
D
J54201
----23-metrisk-7 343 SEK
E
J52203
----18-metrisk-3 204 SEK
F
J47107
----9-SAE-4 247 SEK
G
J52200
----7-metrisk-3 767 SEK
H
J52118
----10-SAE-1 285 SEK
I
J47100
----10-SAE-1 597 SEK
J
J52123
----10-SAE-1 502 SEK
K
J54128
----27-SAE-10 789 SEK
L
J54205
----15-metrisk-2 578 SEK
M
J52201
----10-metrisk-5 549 SEK
N
J54124
----26-SAE-9 213 SEK
O
J52226
----57-metrisk-13 883 SEK
P
J52114
----13-SAE-2 585 SEK
Q
J52126
----13-SAE-1 689 SEK
R
J52112
----13-SAE-2 682 SEK
S
J52124
----13-SAE-1 708 SEK
T
J47200
----12-metrisk-1 324 SEK
U
J54206
----15-metrisk-2 596 SEK
V
J47202
----12-metrisk-2 028 SEK
W
J54130T
-16 "x 15" x 2 1/2 "Blow Mold CaseSAE30---7 288 SEK
RFQ
X
J55106A
--BoxSAE42---29 468 SEK
RFQ
Y
J54118S
-16 "x 11" x 2 1/2 "Blow Mold CaseSAE18---4 470 SEK
RFQ
Z
J52332AS
-16 "x 11" x 2 1/2 "Blow Mold CaseMetrisk, SAE32---4 866 SEK
RFQ
A1
J52121S
-10 "x 8" x 1 5/8 "Blow Mold CaseSAE21---3 277 SEK
RFQ
B1
J47148
----148-SAE-21 145 SEK
C1
J54218
----54-metrisk-16 246 SEK
D1
J54132
----65-SAE-21 701 SEK
E1
J54110
----15-SAE-2 932 SEK
F1
J54118T
-16 "x 11" x 2 1/2 "Blow Mold CaseSAE18---4 355 SEK
RFQ
G1
J54302
----15-SAE-3 002 SEK
H1
J54116AS
-16 "x 11" x 2 1/2 "Blow Mold CaseSAE16---5 606 SEK
RFQ
I1
J54115S
-16 "x 11" x 2 1/2 "Blow Mold CaseSAE15---3 838 SEK
RFQ
J1
J52325S
-10 "x 8" x 1 5/8 "Blow Mold CaseMetrisk, SAE25---3 335 SEK
RFQ
K1
J52112S
-10 "x 8" x 1 5/8 "Blow Mold CaseSAE12---2 026 SEK
RFQ
L1
J47214S
-8 "x 5 1/2" x 1 5/8 "Blow Mold Casemetrisk14---2 922 SEK
RFQ
M1
J47137S
-16 "x 11" x 2 1/2 "Blow Mold CaseSAE37---5 635 SEK
RFQ
N1
J47114S
-8 "x 5 1/2" x 1 5/8 "Blow Mold CaseSAE14---2 709 SEK
RFQ
O1
J47201
----11-metrisk-1 312 SEK
P1
J52100
----7-SAE-3 767 SEK
Q1
J52142
----58-SAE-14 655 SEK
R1
J54211
----24-metrisk-5 514 SEK
S1
J52209
----12-metrisk-2 080 SEK
T1
J47104
----10-SAE-1 094 SEK
U1
J47106
----10-SAE-1 087 SEK
V1
J54209
----23-metrisk-4 500 SEK
W1
J54113
----19-SAE-4 978 SEK
X1
J54109
----19-SAE-4 974 SEK
Y1
J54107
----15-SAE-4 428 SEK
Z1
J54101
----19-SAE-7 672 SEK
A2
J52215
----21-metrisk-2 929 SEK
E
J52207
----18-metrisk-3 360 SEK
B2
J52228
----57-metrisk-13 656 SEK
C2
J52205
----12-metrisk-2 046 SEK
D2
J52111
----10-SAE-1 926 SEK
E2
J52107
----10-SAE-1 851 SEK
F2
J55108
----12-SAE-8 111 SEK
G2
J5100
----912SAE3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"3 004 SEK
H2
J47105
----5-SAE-2 300 SEK

Uttagssatser

Proto -hylsor är lämpliga för användning med skadade och envisa fästelement, liksom de som är gjorda av mjuka material, som aluminium, bly och tenn. Dessa Proto-stötfångare har en TorquePlus-konfiguration med en radiehörndesign för att flytta spänningarna från hörnen och fördela jämnt över en stor yta. Den inre utformningen av dessa hylsor minskar ytterligare avrundning av kanterna och erbjuder mer flexibilitet för att vända utslitna eller rostade fästelement. Dessa Proto -verktygssockeluppsättningar finns i 1/4, 3/8 och 1/2 tum enhetsstorlekar med krom, helpolerad eller svart oxid finish på Raptor Supplies.

Funktioner

  • Dessa Proto-slaghylsor har en TorquePlus-konfiguration med en radie-hörndesign för att flytta spänningen bort från hörnen och jämnt fördela den över en stor yta.
  • Den invändiga designen minskar avrundning av kanterna och ger mer flexibilitet för att vända utslitna eller rostiga fästelement.
  • De har satin / krom / helpolerad / svart oxidfinish för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Dessa Proto-sockelset finns i 1/4, 3/8 och 1/2 tums drivstorlekar.

Standarder och godkännanden

  • ASME B107.1

Vanliga frågor

Vilka faktorer måste beaktas för att välja rätt uttagssats?

  • Metriska eller SAE-mått
  • Drive storlek
  • Poäng

Vilket är bättre - 6- eller 12-punktsuttag?

  • 12-punktshylsor är idealiska för lätta reparationer, men 6-punktshylsor rekommenderas för tunga skiftningar.
  • 6-punktssockel är mycket mindre benägna att glida av hörn eller envisa fästelement.

Vad är skillnaden mellan en spärr och en hylsa?

En spärrhake är ett handtag som snäpper in i ena änden av sockeln via en fyrkantig kontakt. Den andra änden av uttaget passar över ett fäste. Spärrset har en mekanism som gör att handtaget kan dra åt fästet när du vrider det medurs och roterar fritt genom att svänga det moturs.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?