Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELESA M.843 / 140-SST-M8 Clean Antimicrobial Bridge Handle Gloss | AA6YNB 15E736

ELESA M.843/140-SST-M8 Clean Antimicrobial Bridge Handtag Glans

Finns i lager
Artikel: AA6YNB Modell: M.843/140-SST-M8 CleanKorsreferens: 15E736
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
528SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAntimikrobiellt brohandtag
FärgWhite
FinishGlans
Grepp Dia.25 / 32 "
Grepphöjd1-21 / 64 "
Grepplängd3"
hårdvaraIngår ej
Belastningsgrad (J / N)N
MaterialTeknikpolymer
Monteringshålcentrum till centrum4-39 / 64 "
Monteringstyp303 rostfria stålbossar
Operating temp.-30 grader till 120 grader F.
Total längd5.437 "
Total bredd1.125 "
Projektion2.125 "
SkruvstorlekM8
Tråddjup1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)14.61
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod3926902500
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdFärgFinishTotal breddProjektionSkruvstorlekGrepp Dia.hårdvaraPris
ELESA EBP.140-8-C1 SAN Antimikrobiell brohandtag Matt | AA6YMU 15E729 EBP.140-8-C1 SAN5 43 / 64 "SvartMatte1"1.5 "21/6421 / 64 "Vad ingår326SEK
ELESA M.843 / 200-SST-M8 Clean Antimicrobial Bridge Handle Gloss | AA6YNC 15E737 M.843 / 200-SST-M8 Ren7.875 "WhiteGlans1.125 "2.375 "M83 / 4 "Ingår ej724SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELESA M.843/140-SST-M8 Clean Antimicrobial Bridge Handtag Glans
528SEK /enhet