Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELESA EBP.140-8-C1 SAN Antimikrobiell brohandtag Matt | AA6YMU 15E729

ELESA EBP.140-8-C1 SAN Antimicrobial Bridge Handtag Matt

Finns i lager
Artikel: AA6YMU Modell: EBP.140-8-C1 SANKorsreferens: 15E729

Få det Maj 20, Måndag
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
326SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAntimikrobiellt brohandtag
FärgSvart
FinishMatte
Grepp Dia.21 / 64 "
Grepphöjd1"
Grepplängd3-43 / 64 "
hårdvaraVad ingår
Belastningsgrad (J / N)N
MaterialTeknikpolymer
Monteringshålcentrum till centrum4-21 / 32 "
MonteringstypTrådlösa hål
Operating temp.-30 grader till 130 grader F.
Total längd5 43 / 64 "
Total bredd1"
Projektion1.5 "
Skruvstorlek21/64
Vert. Monteringshål Ctr. till Ctr.4-43 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3926902500
URSPRUNGSLANDIT

Produktinformation:

    • Yttre monteringshål Ctr. till Ctr. (4-43 / 64 ")

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdFärgFinishTotal breddProjektionSkruvstorlekGrepp Dia.hårdvaraPris
ELESA M.843 / 140-SST-M8 Clean Antimicrobial Bridge Handle Gloss | AA6YNB 15E736 M.843 / 140-SST-M8 Ren5.437 "WhiteGlans1.125 "2.125 "M825 / 32 "Ingår ej528SEK
ELESA M.843 / 200-SST-M8 Clean Antimicrobial Bridge Handle Gloss | AA6YNC 15E737 M.843 / 200-SST-M8 Ren7.875 "WhiteGlans1.125 "2.375 "M83 / 4 "Ingår ej724SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELESA EBP.140-8-C1 SAN Antimicrobial Bridge Handtag Matt
326SEK /enhet