Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ELESA NDX.Q-30X2 0-M12 rörkåpor 1008 Lb svart | AF8NXR 29AU72

ELESA NDX.Q-30X2 0-M12 Rörändlock 1008 Lb svart

Finns i lager
Artikel: AF8NXR Modell: NDX.Q-30X2 0-M12Korsreferens: 29AU72

Få det Maj 14, Tisdag
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
134SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTube End till Metric
Lastkapacitet1008 lb.
MaterialPlast
Utanför Dia.1.181 "
FormaFyrkant
Tråd storlek42/89
Rörets väggstorlek0.079

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8487900080

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetUtanför Dia.FormaTråd storlekPris
ELESA NDX.Q-30X2 0-M14 rörändkåpor 1008 Lb svart | AF8NXT 29AU73 NDX.Q-30X2 0-M141008 lb.1.181 "Fyrkant27/49137SEK
ELESA NDX.Q-35X2 0-M12 rörkåpor 1344 Lb Svart | AF8NXU 29AU74 NDX.Q-35X2 0-M121344 lb.1.378 "Fyrkant42/89141SEK
ELESA NDX.Q-35X2 0-M14 Rörändkapslar 1344 Lb Svart | AF8NXV 29AU75 NDX.Q-35X2 0-M141344 lb.1.378 "Fyrkant27/49144SEK
ELESA NDX.T-30X2 0-M12 Rörändlock 1008 Lb Svart | AF8NXW 29AU76 NDX.T-30X2 0-M121008 lb.1.181 "Runda42/89140SEK
ELESA NDX.T-30X2 0-M14 Rörändkapslar 1008 Lb Svart | AF8NXX 29AU77 NDX.T-30X2 0-M141008 lb.1.181 "Runda27/49144SEK
ELESA NDX.T-42 4X2 0-M12 Rörändkapslar 1120 Lb Svart | AF8NXY 29AU78 NDX.T-42 4X2 0-M121120 lb.1.654 "Runda42/89150SEK
ELESA NDX.T-42 4X2 0-M14 Rörändkapslar 1120 Lb Svart | AF8NXZ 29AU79 NDX.T-42 4X2 0-M141120 lb.1.654 "Runda27/49153SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELESA NDX.Q-30X2 0-M12 Rörändlock 1008 Lb svart
134SEK /enhet