BRADY Rörmarkör, väte


Filter
Genomsnittlig hållbarhet: 8 år. till 10 år. , Avsluta: Glossy , Monteringssätt: Självhäftande rörmarkör , Rullbredd: 1.25 " , Tjocklek: 0.004 "
StilModellRulllängdBakgrundsfärgPassar rör ODBreddHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortPris (ex moms)
A
4086-C
-Gul2-1/2 to 3-7/8"--SvartKnäppa på-232 SEK
B
109327
-BrunKlipp i storlek12 "30ft.WhiteSjälvhäftande652 215 SEK
A
4086-D
-Gul4 till 6 "--SvartKnäppa på-251 SEK
C
7157-1
-Gul2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "SvartSjälvhäftande1207 SEK
B
109326
-BrunKlipp i storlek8"30ft.WhiteSjälvhäftande651 658 SEK
A
4086-A
-Gul3/4 to 1-3/8"--SvartKnäppa på-256 SEK
A
4086-B
-Gul1-1/2 to 2-3/8"--SvartKnäppa på-294 SEK
D
7157-3C
-Gul3/4 "och mindre2.75 "2.25 "SvartSjälvhäftande3205 SEK
E
4340-B
-Brun1-1/2 to 2-3/8"--WhiteKnäppa på1295 SEK
F
7157-4
-Gul3/4" to 2-3/8"7"1.125 "SvartSjälvhäftande4208 SEK
E
4340-C
-Brun2-1/2 to 3-7/8"--WhiteKnäppa på1229 SEK
G
5834-O
-Brun---WhiteVik runt med självhäftande remsa1145 SEK
H
91940
-Gul3/4 "och mindre2.75 "1 / 2 "SvartSjälvhäftande286 238 SEK
E
4340-A
-Brun3/4 to 1-3/8"--WhiteKnäppa på1277 SEK
G
II-5834
-Brun2-1/2" to 7-7/8"--WhiteVik runt med självhäftande remsa1264 SEK
I
109328-PK
1 / 2 "Brun3/4 "och mindre1.25 "1 / 2 "---224 SEK
RFQ
J
15584
30ft.Gul-12 "12 "SvartKnäppa på-1 646 SEK
J
41467
30ft.Gul-8"8"SvartKnäppa på-1 425 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?