ELKAY EZS8L ​​Vattenkylare 8 Gph | AB2YZD 1PX54

ELKAY EZS8L ​​vattenkylare 8 Gph

Finns i lager
Artikel: AB2YZD Modell: EZS8LKorsreferens: 1PX54

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 643 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVatten kylare
Kallvattenkapacitet8 km / h
FärgGrå
ComplianceTillgänglighet, bly, vattenkvalitet, elektrisk, mekanisk
Kompressor HP1/5
Djup19 "
Fulllastförstärkare4A
Höjd19 13 / 16 "
Inomhus / Utomhus / Inomhus / UtomhusInomhus
Inlopp3/8 "rör OD
MonteringstypVägg
DriftSkjutstång
Kylmedel134A (CFC-fri)
RegulatorBibehåller konstant strömhöjd vid linjetryck på 20 till 105 psi
Spänning115 VAC
Vattentemp.50 grader F
Bredd18.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.0325
Fartygets höjd (cm)63.5
Fartygets längd (cm)53.59
Fartygets bredd (cm)50.29
HS-kod8418690120
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Avloppsanslutning (1-1 / 4 ")
    • Antal nivåer (1)

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupHöjdBreddPris
ELKAY EHFSA8L1Z Vattenkylare Väggmontering 7.6 Gph | AB2JMB 1MCE5 EHFSA8L1ZLjusgrå granit18.75 "23.88 "18 "18 057 kr
ELKAY EZSTL8LC Vattenkylare 8 Gph | AB2YZE 1PX55 EZSTL8LCGrå19 "25 5 / 16 "36.437 "20 789 kr
ELKAY EMABF8L Vattenkylare Väggfäste 8 Gph 20 7/16 In | AC2JDK 2KLF1 EMABF8LGrå18.625 "20.437 "18.25 "12 556 kr
ELKAY EMABFTL8LC Vattenkylare Väggmontering 8 Gph 36 1/8 tum höjd | AC2JDL 2KLF2 EMABFTL8LCGrå18.625 "27.25 "36.125 "19 353 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELKAY EZS8L ​​vattenkylare 8 Gph
11 643 kr /enhet