ELOBAU 424A17A050 Vinkelsensor, 50 grader, 5-4/5V

Artikel: CL7MRR Modell: 424A17A050
2 684 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSensor
ManöverspakNej
Vinkelmätområde50 grader
LagerKullagret
AnslutningstypAMP Superseal 1.5
Strömförbrukning10 mA
Husets materialPBT
IP-värdeIP67
Max. Driftstemperatur85 grader C
Max. Driftspänning30V DC
Max. Utsignal4.5V DC
Max. Radiell100 N
Max. Axellast, axiell50 N
Max. Lagringstemp.85 grader C
Genomsnittlig tid att misslyckas133A
Min. Belastningsmotstånd20000 Ohm
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Min. Driftspänning10V DC
Min. Utsignal0.5V DC
Min. Lagringstemp.-40 grader C
Produktion1
Utgångssignal Centerposition/Nollposition2.5V DC
Utspänning0.5 till 4.5V
Upplösning0.1 grader
SignalsekvensCounter Clock Wise
Signaluppdateringshastighet2000 Hz
TeknologiHall
Temperaturkoefficienttyp. - 250 ppm/K för typ. +250 ppm/K
Vridmoment för fästskruvar2.5 Nm

Produktvarianter

ProduktModellStrömförbrukningMax. UtsignalMin. UtsignalProduktionUtgångssignal Centerposition/NollpositionPris
ELOBAU 424A10A050 Vinkelsensor, 50 grader Ccw, 1-5V | CL7MYF 424A10A05018 mA5V DC1V DC1-5V3V DC2 684 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ELOBAU 424A17A050 Vinkelsensor, 50 grader, 5-4/5V
2 684 kr /enhet