ELOBAU

Elobau grundades 1972 och är känt för att tillverka produkter för automationsmaskiner såsom industriella närhetssensorer och strömbrytare, fordonskomponenter, nivåmätning, positionsdetektering och hydrauliska kontroller. Detta företag har sitt huvudkontor i Waukegan, Illinois, USA. Läs mer

Filter

Electrical

Pumps

Kraftöverföring

Handverktyg

Hydraulik

Om ELOBAU

elobau-katalogen innehåller ett omfattande sortiment av monitorsensorer, säkerhetsreläer, omkopplare, hydraulslangar och deras tillbehör. Märkets 70-graders vinkelsensorer har ett hållbart PBT-hus (polybutylentereftalat), vilket säkerställer robusthet och motståndskraft mot miljöpåfrestningar. Dessa vinkelsensorer har IP67-klassning, vilket gör dem mycket motståndskraftiga mot damm och vatteninträngning. De erbjuder ett maximalt belastningsmotstånd på 250 ohm. elobau eloFLEX säkerhetsreläer Tillåt upp till 4 specifika säkerhetsfunktioner för en enda enhet vilket ökar säkerheten. Dessa reläenheter är förkonfigurerade, vilket eliminerar risken för manipulering.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Vissa elobau MPN korsar individuella referenser till motsvarande Dayton-, Eaton- och Little Giant-modeller. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande elobau-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa elobau-produkter är stora till små i storleken. De kräver noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

Ultraljudssensorer, M18 Long Design, ATEX

De är utformade för att uppfylla ATEX-standarder för användning i potentiellt explosiva atmosfärer. Dessa sensorer har en lång design med måtten M18 x 80 mm, vilket möjliggör utökad räckvidd. De kommer med hus...Läs mer 

Vanliga frågor

Vilka faktorer bör jag överväga när jag väljer elobau miniatyr flytströmbrytare för min applikation?

Tänk på faktorer som vätsketyp, tankstorlek, nödvändiga kopplingspunkter, temperaturintervall och förekomsten av aggressiva kemikalier.

Hur felsöker jag en felaktig elobau närhetssensor?

Kontrollera efter lösa anslutningar, skadade kablar eller felinriktning med målobjektet. Se sensorns användarmanual för felsökningssteg.

Hur många driftlägen finns tillgängliga i M18 ultraljudssensorer med lång design?

  • Retro-reflekterande
  • Fönster
  • hysteres
  • Växlingspunktsdrift

Varumärkesexklusiva produkter