EMBRACO FF8.5BK kylkompressor 3080 Btuh 115v | AE3AUK 5AGZ8

EMBRACO FF8.5BK Kylkompressor 3080 Btuh 115v

Finns i lager
Artikel: AE3AUK Modell: FF8.5BKKorsreferens: 5AGZ8

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 309 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKylkompressor
Amps4.2
Basfäste längd6-1 / 2 "
Basmonteringsbredd4"
BtuH3080
Höjd8"
Hz60
Längd8"
Linjeanslutning urladdnings-ID1 / 4 "
Linjeanslutning sug-ID5 / 16 "
Nominell HP1/4
Fas1
KöldmedietypR-12
Typ av kompressoroljaAlkybenzen
Spänning115
Bredd6.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.863
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)33.27
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8414304000
URSPRUNGSLANDBR

Produktinformation:

Embraco FF8.5BK kylkompressor är designad för kylutrustning för användning i kök, restauranger och mat- och dryckesanläggningar.

Funktioner:

  • Embraco FF8.5BK kylkompressor är fläktkyld genom statisk kylning eller forcerat drag över skalet.
  • Den har termiskt överbelastningsskydd för att förhindra överhettning.
  • Denna kompakt designade enhet säkerställer enkel installation i trånga och svåråtkomliga utrymmen.
  • Den rymmer Alkylbenzene kompressorolja för att säkerställa utmärkt oxidationsstabilitet och smörjning.
  • Denna enhet inkluderar monteringsdelar, ett skydd, balrem, relä och terminalskydd för effektiv drift.
  • Den erbjuder en kondenseringstemperatur på 130 grader Fahrenheit och en förångningstemperatur på 45 grader Fahrenheit.

Standarder och godkännanden:

  • UL
  • CSA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad orsakar kylkompressorfel?

A.

  • För mycket eller för lite köldmedium: Lite eller mer köldmedium i systemet kan skapa för mycket påkänning eller tryck, vilket leder till att kompressorn går sönder.
  • Smutsiga eller frusna spolar: Spolarna hjälper till att överföra värme genom AC-systemet. Köldmediet kan strömma bakåt in i kompressorn om en eller båda av dem inte kan utföra denna uppgift, vilket kan leda till ett fel.
  • Förorening: Oljeläckor eller fel på oljepumpen kan göra att olja läcker i områden som den inte borde, vilket förorenar kompressorn. Luft, fukt och smuts är andra föroreningar som kan påverka kompressorn.

F. Vilka är tecknen på en dålig kylkompressor?

A.

  • Vid drift avger kompressorn ett udda eller högt ljud.
  • Alltför ofta slås kompressorn på och av.
  • För tidig kompressoravstängning.
  • Kylskåpet verkar inte svalna.
  • Kompressorn överhettas.
  • Elräkningarna är för höga.

F. Vilken gas finns inuti kompressorn?

A. Kall Freongas.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsBtuHKöldmedietypPris
EMBRACO FF10BX kylkompressor 3200 Btuh 115v | AE3AUL 5AGZ9 FF10BX5.33200R-125 124 kr
EMBRACO FFI12BX1 Kylkompressor 5000 Btuh 115v | AE3AUY 5AHA0 FFI12BX16.45000R-125 467 kr
EMBRACO FFI12HBX1 Kylkompressor 5300 Btuh 115v | AE3AUZ 5AHA1 FFI12HBX15.85300R-134A4 756 kr
EMBRACO FF8.5HBK1 Kylkompressor 3135 Btuh 115v | AE3AVA 5AHA2 FF8.5HBK14.43135R-134A5 242 kr
EMBRACO FF10HBX1 Kylkompressor 3650 Btuh 115v | AE3AVB 5AHA3 FF10HBX15.33650R-134A5 992 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EMBRACO FF8.5BK Kylkompressor 3080 Btuh 115v
4 309 kr /enhet