Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EMERSON 1F95-1277 Pekskärmstermostat 3h 2c 5-1-1 Programmerbar | AB2JDH 1MBD7

EMERSON 1F95-1277 Pekskärmstermostat 3h 2c 5-1-1 Programmerbar

Finns i lager
Artikel: AB2JDH Modell: 1F95-1277Korsreferens: 1MBD7
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
4 039 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLågspänningstermostat
Batterier ingårJa
BatteribackupJa
FärgWhite
Kontrollområde45 grader till 99 grader F.
Djup1.25 "
BildskärmsfärgBlå
Skärmstorlek12 kvm.
Typ av bildskärmbakgrundsbelyst
FläktbyteAuto-på-program-cirkulera
Höjd4.625 "
Spärr av tangentbordetJa
MonteringstypHorisontell
StrömmetodFast kabel / batteri
Program per vecka5-1-1, 7 eller Icke-programmerbar
FjärranalysfunktionJa
Stegvärme3
SystembyteAuto-Heat-Cool-Off-Nödläge
Temp. Inställningar per dag4, 2, 0
Tillfälligt program åsidosättaJa
TerminalbeteckningarRH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O, B, L, 6, +, S-
Spänning24 VAC
Bredd5 15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4545
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod9032100030
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • 750mV-kompatibel (Ja)
    • Automatisk övergång (Ja)
    • Avfuktningskontroll (Nej)
    • Kompatibel med dubbla transformatorer (Ja)
    • Filterindikator (Nej)
    • Befuktningskontroll (Nej)
    • Indikator för lågt batteri (Ja)
    • Programmerbar fläkt (Ja)
    • Etapper Cool (2)
    • Temperaturbegränsning (Ja)
    • Tillfällig temperaturhåll (Ja)
    • Undermärke: EMERSON CLIMATE

Produktvarianter

ProduktModellBatterier ingårDjupHöjdStegvärmeTerminalbeteckningarBreddPris
EMERSON 1F95-1291 Pekskärmstermostat 3h 2c 5-1-1 Programmerbar | AC3MFD 2UPG8 1F95-1291Nej1"4.625 "4RH, RC, C, Y1, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, +, S, -, 6, HM, DHM5 15 / 16 "4 019 kr
EMERSON 1F95-1280 Pekskärmstermostat 4h 2c 7-dagars programmerbar | AD9QRX 4UFV3 1F95-1280Ja1.25 "5"4RH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, 6, A1, +, S, -6"3 336 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EMERSON 1F95-1277 Pekskärmstermostat 3h 2c 5-1-1 Programmerbar
4 039 kr /enhet