ENDOT PEP07541010004-400 Poly Slang Flexibel ytterdiameter 1.07 tum 400 fot | AD7GVC 4EHE7

ENDOT PEP07541010004-400 Polyslang flexibel ytterdiameter 1.07 tum 400 fot

Finns i lager
Artikel: AD7GVC Modell: PEP07541010004-400Korsreferens: 4EHE7

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 246 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
FärgBlå svart
HårdhetShore D 60-66
Inuti Dia.0.824 "
Längd400ft.
Materialpolyeten
Max. Tryck200 psi
Min. Böj radie21 "
Utanför Dia.1.07 "
PEX-storlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd-20 till 140F
TypFlexibelt
Vägg tjocklek0.118 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.3
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod3917320020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.LängdMin. Böj radieUtanför Dia.PEX-storlekVägg tjocklekPris
ENDOT PEP07541010004-100 Poly Slang Flexibel ytterdiameter 1.07 tum 100 fot | AD7GVB 4EHE6 PEP07541010004-1000.824 "100ft.21 "1.07 "3 / 4 "0.118 "2 551 kr
ENDOT PEP10041010004-100 Poly Slang Flexibel yttre diameter 1.359 tum 100 fot | AD7GVD 4EHE8 PEP10041010004-1001.049 "100ft.28 "1.359 "1"0.15 "3 008 kr
ENDOT PEP10041010004-300 Poly Slang Flexibel ytterdiameter 1.359 tum 300 fot | AD7GVE 4EHE9 PEP10041010004-3001.049 "300ft.28 "1.359 "1"0.15 "10 416 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENDOT PEP07541010004-400 Polyslang flexibel ytterdiameter 1.07 tum 400 fot
9 246 kr /enhet