Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC A285 Justerbar förlängning för 10 ton cylinder | AE2LXB 4YDT1

ENERPAC A285 justerbar förlängning för 10 tons cylinder

Finns i lager
Artikel: AE2LXB Modell: A285Korsreferens: 4YDT1

Få det Maj 14, Tisdag
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
7 661 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar förlängning
Cylinderkapacitet5.0 ton.
Cylinderkapacitet med fäste5 ton.
Dimension A1 1/4"-11 1/2 NPT
Dimension B13.2 "
Dimension C17.37 "
Dimension D1.3 "
För användning med cylinderkapacitet5 ton.
MaterialStål
SeriekompatibilitetRC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.015
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8412909005
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCylinderkapacitet med fästeDimension ADimension BDimension CDimension DFör användning med cylinderkapacitetArtikelPris
ENERPAC A16 Låsstift för 10 ton Rc-cylindrar | AE2LWF 4YDN9 A165 ton.0.44 "---5 ton.Låsstift460SEK
ENERPAC A185 slät sadel för 10 ton Rc-cylindrar | AE2LWJ 4YDP3 A1855 ton.1 1/4"-11 1/2 NPT1.5 "2"-5 ton.Slät sadel1 566 kr
ENERPAC A192 Krage klämhuvud för 10 ton cylindrar | AE2LWL 4YDP5 A1925 ton.1.69 "2.5 "2"2 1/4"-14 FN5 ton.Krage klämhuvud4 381 kr
ENERPAC A305 spridartå för 10 ton Rc-cylindrar | AE2LXC 4YDT2 A3055 ton.1 1/4"-11 1/2 NPT4.5 "1"2"5 ton.Spridartå2 551 kr
ENERPAC A5 dubbelkedjeplatta för 10 ton cylindrar | AE2LXF 4YDT5 A55 ton.1 1/4"-11 1/2 NPT6.18 "2"4.96 "5 ton.Dubbel kedjeplatta5 128 kr
ENERPAC A607 Kolvbas för 25 ton Rc-cylindrar | AE2LXT 4YDU7 A607-2"-11 1/2 NPT6.56 "1.53 "-12.5 ton.Kolvbotten6 401 kr
ENERPAC A650 glidlåsförlängning för 5 tons cylindrar | AE2LXW 4YDV1 A650-3/4 "-14 NPT7.88 "14.37 "-2.5 ton.Slip Lock-förlängning15 969 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC A285 justerbar förlängning för 10 tons cylinder
7 661 kr /enhet