ENERPAC A-seriens cylindertillbehör


Filter
Material: Stål , Seriekompatibilitet: RC
StilModellCylinderkapacitet med fästeDimension ADimension BDimension CDimension DFör användning med cylinderkapacitetArtikelPris (ex moms)
A
A650
-3/4 "-14 NPT7.88 "14.37 "-2.5 ton.Slip Lock-förlängning15 969 SEK
B
A607
-2"-11 1/2 NPT6.56 "1.53 "-12.5 ton.Kolvbotten6 401 SEK
C
A92
1 ton.2 1/4"-14 FN---1 ton.Anka Bill Spreader7 202 SEK
D
A8
2.5 ton.1.69 "4.13 "2"2.25 "5 ton.Lås på klämtå1 969 SEK
E
A285
5 ton.1 1/4"-11 1/2 NPT13.2 "17.37 "1.3 "5 ton.Justerbar förlängning7 661 SEK
F
A5
5 ton.1 1/4"-11 1/2 NPT6.18 "2"4.96 "5 ton.Dubbel kedjeplatta5 128 SEK
G
A16
5 ton.0.44 "---5 ton.Låsstift460 SEK
H
A185
5 ton.1 1/4"-11 1/2 NPT1.5 "2"-5 ton.Slät sadel1 566 SEK
I
A192
5 ton.1.69 "2.5 "2"2 1/4"-14 FN5 ton.Krage klämhuvud4 381 SEK
J
A305
5 ton.1 1/4"-11 1/2 NPT4.5 "1"2"5 ton.Spridartå2 551 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?