ENERPAC A310 Arbor hydraulisk press, 10 ton kapacitet, stålkonstruktion | AE2LXD 4YDT3

ENERPAC A310 Arbor hydraulisk press, 10 ton kapacitet, stålkonstruktion

Finns i lager
Artikel: AE2LXD Modell: A310Korsreferens: 4YDT3

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

40 638 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Press
Kapacitet10 ton.
Dimension A16.31 "
Dimension B11.06 "
Dimension C9.06 "
Dimension D7.25 "
Dimension E5.94 "
Dimension F2 1/4"-14 FN
Dimension G2.5 "
Dimension H4.81 "
Mått J0.75 "
Mått K3.75 "
Dimension L6.88 "
Dimension M2.56 "
Dimension N2.13 "
Dimension O8.63 "
Max. Sängbredd5.31 "
Max. Arbetstryck10000 psi
Max. Vertikalt dagsljus9.06 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.67
Fartygets höjd (cm)24.64
Fartygets längd (cm)45.21
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8466946585
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Designad för att utföra små jobb som nitning, staking, installation och avlägsnande av lager
    • Levereras med fotmonteringshål för både horisontell och vertikal positionering
    • Maskinbearbetade ytor ger enkel infästning
    • Funktioner slitsad för att förenkla lastning och lossning av längre delar

Produktvarianter

ProduktModellMått JKapacitetDimension ADimension MDimension OMax. Vertikalt dagsljusDimension BDimension DPris
ENERPAC A330 Arbor Press 30 Ton Stål | AE2LXE 4YDT4 A3301.1 "30 ton.22.18 "2.63 "10.88 "10 "14.02 "7.4 "58 635 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC A310 Arbor hydraulisk press, 10 ton kapacitet, stålkonstruktion
40 638 kr /enhet