HAMILTON CH-serien, svängbart hjul


Filter
Caster Brake ingår: Nej , Caster produktgrupp: Svängbar Caster , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjultyp: Snurra , Hjulform: Standard , Förlängt lead: Nej , Rammaterial: Härdat stål , Inre bulthålsavstånd: 3-3/8 x 5-1/4" , Låstyp: Inget lås ingår , Monteringsbult Dia.: 1 / 2 " , Utvändigt bulthålsavstånd: 4-1/8 x 6-1/8" , Tallrikstorlek: 5-1/4 x 7-1/4" , Plåttjocklek: 0.5 " , Typ av tallrik: A , Vridradie: 0" , Hjulbredd: 3"
StilModellIcke-märkningCaster Load Rating RangeHjulmaterialTotala höjdenRacewayErsättningshjulTemp. RäckviddHjullagerPris (ex moms)
A
S-CH-13FSB
Nej3000 till 5999 pundHärdat stål12.5 "PrecisionsbollTillverkare Nr W-1030-FSB-3/4-40 grader till 200 grader F.Precisionsboll6 415 SEK
B
S-CH-63FSB
Nej3000 till 5999 pundHärdat stål8"PrecisionsbollTillverkare Nr W-630-FSB-3/4-40 grader till 200 grader F.Precisionsboll5 128 SEK
C
S-CH-83FSB
Nej3000 till 5999 pundHärdat stål10.5 "PrecisionsbollTillverkare Nr W-830-FSB-3/4-40 grader till 200 grader F.Precisionsboll5 387 SEK
D
S-CH-63DB
Ja1000 till 2999 pundpolyuretan8"PrecisionsbollTillverkare Nr W-630-DB-3/4-40 grader till 200 grader F.Precisionsboll4 108 SEK
E
S-CH-83PH
Ja3000 till 5999 pundFenol10.5 "PrecisionsbollTillverkare Nr W-830-P-1-50 grader till 300 grader F.Roller3 464 SEK
F
S-CH-83TRB
Ja3000 till 5999 pundpolyuretan10.5 "PrecisionsbollTillverkare Nr W-830-TRB-3/4-40 grader till 200 grader F.Precisionsboll7 760 SEK
G
S-CH-13TRB
Ja3000 till 5999 pundpolyuretan12.5 "PrecisionsbollTillverkare Nr W-1030-TRB-3/4-40 grader till 200 grader F.Precisionsboll8 524 SEK
H
S-CH-13DB
Ja3000 till 5999 pundpolyuretan12.5 "PrecisionsbollTillverkare Nr W-1030-DB-3/4-40 grader till 200 grader F.Precisionsboll4 866 SEK
I
S-CH-63PH
Ja1000 till 2999 pundFenol8"PrecisionsbollTillverkare Nr W-630-P-1-50 grader till 300 grader F.Roller3 097 SEK
J
S-CH-83SWF
Ja3000 till 5999 pundpolyuretan10.5 "CNC bearbetad49H464-40 grader till 200 grader F.Precisionsboll7 725 SEK
K
S-CH-13PH
Ja1000 till 2999 pundFenol12.5 "PrecisionsbollTillverkare Nr W-1030-P-1-50 grader till 300 grader F.Roller3 338 SEK
L
S-CH-83DB
Ja1000 till 2999 pundpolyuretan10.5 "PrecisionsbollTillverkare Nr W-830-DB-3/4-40 grader till 200 grader F.Precisionsboll4 428 SEK
M
S-CH-13SWF
Ja3000 till 5999 pundpolyuretan12.5 "CNC bearbetad49H465-40 grader till 200 grader F.Precisionsboll10 660 SEK
N
S-CH-63NYB
Ja3000 till 5999 pundNylon8"PrecisionsbollTillverkare Nr W-630-NYB-3/4-30 grader till 200 grader F.Precisionsboll5 261 SEK
O
S-CH-63SWF
Ja3000 till 5999 pundpolyuretan8"CNC bearbetad49H463-40 grader till 200 grader F.Precisionsboll6 427 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?