Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC CH604 Hydraulisk koppling med högt flöde, halvhane | AE7YJG 6BU54

ENERPAC CH604 Hydraulisk koppling med högt flöde, halvhane

Finns i lager
Artikel: AE7YJG Modell: CH604Korsreferens: 6BU54
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
1 100 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk koppling
AnatomiHalv manlig
Dimension A3.26 "
Dimension B2.87 "
Dimension C3/8 "NPTF
Dimension D1.38 "
Dimension E1.38 "
Dimension F1.25 "
Dimension G1"
FinishElförzinkad
Max. Flödeshastighet2500 cu. in./min.
Max. Arbetstryck10000 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7307995045
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Enerpac CH604 högflödeshydraulisk snabbkopplingsslang är utformad för att sättas in i kopplingskropparna (honändar) för anslutning/bortkoppling mellan handpumpar och hydrauliska verktyg. Den används på alla märkens pumpar och cylindrar som tillåter porting och utrymmeskrav.

Funktioner:

  • Den har stålkonstruktion för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet på utsatta ytor.
  • Denna koppling kommer med ett "2-i-1" dammskydd som används på manliga och kvinnliga kopplingshalvor.
  • Den är utrustad med han-NPT-kopplingar för förbättrad rörtätning och gasöverföring.
  • Detta snabbfäste erbjuder en förzinkad finish för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Den har en nitriltätning för läckagesäkra operationer och är utrustad med ett dammskydd för att ta bort damm och skräp.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den maximala flödeskapaciteten för Enerpac CH604?

A. Den har en maximal flödeskapacitet på 2500 cu tum per min.

F. Är Enerpac CH604 snabbfäste lämplig för korrosiva miljöer?

S. Ja, detta snabbfäste har stålkonstruktion och förzinkad yta som motstår slitage under tuffa industriella förhållanden.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en slangkoppling?

A.

  • Se till att den är kompatibel med din slang vad gäller storlek och typ.
  • Välj ett par som kan hantera det maximala driftstrycket för ditt system.
  • Välj lämplig anslutningstyp för enkel installation och kompatibilitet.
  • Välj ett par tillverkade av hållbara material som klarar din applikations krav.
  • Leta efter ytterligare säkerhetsfunktioner som låsmekanismer eller övertrycksventiler.

F. Vad är det maximala flödet för Enerpac CH604 högflödeshydraulisk snabbkopplingsslang?

A. Denna snabbkopplade slangkoppling har en maximal flödeshastighet på 35 liter/minut.

Produktvarianter

ProduktModellAnatomiPris
ENERPAC C604 Hydraulisk koppling med högt flöde, komplett set | AE7YJF 6BU53 C604Helt set2 121 kr
ENERPAC CR400 Hydraulisk koppling med högt flöde, halvhona | AE7YJH 6BU55 CR400Kvinnlig halva1 210 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC CH604 Hydraulisk koppling med högt flöde, halvhane
1 100 kr /enhet